Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello a chiodo W-NA-K Con testa a chiodo - ANCORANTE W-NA-K ZN B-30/35-6X69MM Tassello a chiodo W-NA-K Con testa a chiodo - ANCORANTE W-NA-K ZN B-30/35-6X69MM Tassello a chiodo W-NA-K Con testa a chiodo - ANCORANTE W-NA-K ZN B-30/35-6X69MM Tassello a chiodo W-NA-K Con testa a chiodo - ANCORANTE W-NA-K ZN B-30/35-6X69MM
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/FMf65XliigI

Tassello a chiodo W-NA-K Con testa a chiodo - ANCORANTE W-NA-K ZN B-30/35-6X69MM - 1
Tassello a chiodo W-NA-K Con testa a chiodo - ANCORANTE W-NA-K ZN B-30/35-6X69MM - 2
Tassello a chiodo W-NA-K Con testa a chiodo - ANCORANTE W-NA-K ZN B-30/35-6X69MM - 3
Tassello a chiodo W-NA-K Con testa a chiodo - ANCORANTE W-NA-K ZN B-30/35-6X69MM - 4

Tassello a chiodo W-NA-K Con testa a chiodo

Ancorante rapido a battere W-NA-K
ANCORANTE W-NA-K ZN B-30/35-6X69MM

Cod. art. 0905361035

EAN 4052703452118

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Tassello a chiodo W-NA-K Con testa a chiodo

Cod. art. 0905361035

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 200 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Installazione facile e veloce: Posizione, martello, fatto! Ideale per il fissaggio sicuro di sospensioni per controsoffitti, profili a C e pannelli. Per calcestruzzo, in acciaio zincato
  • Installazione facile e veloce

  • Minore foratura richiesta grazie alla profondità di ancoraggio ridotta a 25 mm

  • Inserimento facile: È sufficiente inserire martellando, nessuna coppia di serraggio richiesta

  • Non sono necessari trapani o utensili di posa specifici

  • Montaggio passante

  • Possibilità di interassi e distanze dal bordo molto ridotti

  • Design elegante e accattivante

  • Tassello ad espansione controllata dal carico, si espande quando è sottoposto a carico
Prova di prestazioni
  • Fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo: Certificato ETA-11/0339

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120 (materiale di supporto: calcestruzzo da C20/25 a C50/60): Rapporto tecnico TR 020 "Valutazione di ancoraggi in calcestruzzo in riferimento alla capacità di resistenza al fuoco" (incluso in ETA-11/0339)
Indicazione

Il tassello offre i vantaggi di un ancorante a vite ma è anche facile da installare; esso va semplicemente inserito nel foro attraverso l'elemento da fissare

Area di applicazione
  • Fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo: Certificato ETA-11/0339

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120 (materiale di supporto: calcestruzzo da C20/25 a C50/60): Rapporto tecnico TR 020 "Valutazione di ancoraggi in calcestruzzo in riferimento alla capacità di resistenza al fuoco" (incluso in ETA-11/0339)

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ad es. rivestimenti leggeri per soffitti e controsoffitti, tubazioni, cavidotti, profilati metallici, nastri forati, appendiabiti, attaccapanni, listelli di legno, assi di legno, travi squadrate, ecc.


Per l'impiego con calcestruzzo armato o non armato di peso normale con resistenza alla compressione min. C12/15 e max. C50/60 in conformità alla norma EN 206-1:2000-12



Può essere impiegato in ambienti interni asciutti

Diametro tassello

6 mm

Lunghezza tassello (l)

69 mm

Altezza di fissaggio min/max (t fix)

30-35 mm

Diametro foro nominale (d 0)

6 mm

Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef)

30 mm

Profondità d'ancoraggio effettiva ridotta (h ef, red)

25 mm

Profondità foratura (h 0)

40 mm

Profondità foro ridotta (h 0, rosso)

35 mm

Spessore componente minimo (h min)

80 mm

Foro passante nel componente da collegare (d f)

7 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Dati sulle prestazioni
Diametro ancorante [mm] 6 (hef [mm] = 25) 6 (hef [mm] = 30)
Ancoraggi in calcestruzzo in un sistema non strutturale basati su un design ridondante
(per tutte le direzioni di carico) per c ≥ 100 mm e s ≥ 200 mm
Fadm [kN] ≥ C12/15 1,4 1,93)
Fadm [kN] ≥ C20/25
e ≤ C50/60 1)
2,13) 2,83)
Ancoraggi in calcestruzzo in un sistema non strutturale basati su un design ridondante
(per tutte le direzioni di carico) per c ≥ 50 mm e s ≥ 100 mm
Fadm [kN] ≥ C12/15 0,7 1,0
Fadm [kN] ≥ C20/25
e ≤ C50/60 1)
1,0 1,2
Momento massimo ammissibile Mperm [Nm] 7,3 7,3
Carico ammissibile in caso di esposizione al fuoco
(Rapporto tecnico TR 020)
per interassi e distanze dai bordi, vedere la Valutazione tecnica europea ETA-11/0339
R30; Fadm [kN] 2) 0,6 0,9
R60; Fadm [kN] 2) 0,6 0,8
R90; Fadm [kN] 2) 0,6 0,6
R120; Fadm [kN] 2) 0,5 0,5
Valori caratteristici
Spessore minimo del supporto hmin [mm] 80 80
Profondità di ancoraggio effettiva hef [mm] 25 30
Diam. foro nominale 3) d0 [mm] 6 6
Diam. punta 3) dcut ≤ [mm] 6,4 6,4
Profondità del foro h0≥ [mm] 35 40
Diametro del foro nell'elemento da fissare df ≤ [mm] 7 7