Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Ancorante rapido a battere W-NA Con filettatura M6

Ancorante rapido a battere W-NA standard
ANCORANTE W-NA ZN B M6X44

Cod. art. 0905362005

EAN 4052703452064

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Ancorante rapido a battere W-NA Con filettatura M6

Cod. art. 0905362005

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 200 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Montaggio estremamente facile: Posizionare, martellare, fatto! Ideale per il montaggio di fissaggi che devono essere poi smontati. Per calcestruzzo, con filettatura di collegamento M6, rondella e dado, acciaio zincato
  • Installazione facile e veloce

  • Minore foratura richiesta grazie alla profondità di ancoraggio ridotta di 25 mm

  • Installazione facile: È sufficiente inserirlo martellando - nessuna coppia di serraggio richiesta

  • Non sono necessari trapani o utensili di posa specifici

  • Montaggio passante

  • Distanze dal bordo e interassi ridotti

  • Ancorante ad espansione controllata da carico - si espande quando è sottoposto a carico
Prova di prestazioni
  • Fissaggio multiplo di sistemi non portanti su calcestruzzo: Certificato ETA-11/0339

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120 (base di ancoraggio: calcestruzzo da C20/25 a C50/60): Rapporto tecnico TR 020 "Valutazione degli ancoraggi in calcestruzzo per quanto concerne la resistenza al fuoco" (incluso in ETA-11/0339)
Indicazione

Il tassello offre i vantaggi di un ancorante a vite ma è anche facile da installare; esso va semplicemente inserito nel foro attraverso l'elemento da fissare

Area di applicazione
  • Fissaggio multiplo di sistemi non portanti su calcestruzzo: Certificato ETA-11/0339

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120 (base di ancoraggio: calcestruzzo da C20/25 a C50/60): Rapporto tecnico TR 020 "Valutazione degli ancoraggi in calcestruzzo per quanto concerne la resistenza al fuoco" (incluso in ETA-11/0339)

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ancoraggi in un sistema non strutturale con fissaggio multiplo con approvazione in calcestruzzo fessurato (zona di trazione) e calcestruzzo non fessurato (zona di compressione)


  • Ad es. rivestimenti leggeri per soffitti e controsoffitti, tubazioni, cavidotti, profilati metallici, nastri forati, appendiabiti, attaccapanni, listelli di legno, assi di legno, travi squadrate, ecc.

  • Per l'impiego con calcestruzzo armato o non armato di peso normale con resistenza alla compressione min. C12/15 e max. C50/60 in conformità alla norma EN 206-1:2000-12


Può essere impiegato in ambienti interni asciutti

Diametro tassello

6 mm

Lunghezza tassello (l)

44 mm

Altezza di fissaggio min/max (t fix)

0-5 mm

Diametro foro nominale (d 0)

6 mm

Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef)

30 mm

Profondità d'ancoraggio effettiva ridotta (h ef, red)

25 mm

Profondità foratura (h 0)

40 mm

Profondità foro ridotta (h 0, rosso)

35 mm

Spessore componente minimo (h min)

80 mm

Foro passante nel componente da collegare (d f)

7 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Dati sulle prestazioni
Diametro ancorante [mm] 6 (hef [mm] = 25) 6 (hef [mm] = 30)
Ancoraggi in calcestruzzo in un sistema non strutturale con fissaggio multiplo
(per tutte le direzioni di carico)
per c ≥ 100 mm e s ≥ 200 mm
Fadm [kN] ≥ C12/15 1,4 1,9
Fadm [kN] ≥ C20/25
e ≤ C50/60 1)
2,1 2,8
Ancoraggi in calcestruzzo in un sistema non strutturale con fissaggio multiplo
(per tutte le direzioni di carico)
per c ≥ 50 mm e s ≥ 100 mm
Fadm [kN] ≥ C12/15 0,7 1,0
Fadm [kN] ≥ C20/25
e ≤ C50/60 1)
1,0 1,2
Momento flettente massimo Madm [Nm] 5,3 5,3
Carico ammissibile in caso di esposizione al fuoco
(Rapporto tecnico TR 020)
Per interasse e distanze dai bordi, vedere la Valutazione tecnica europea ETA-08/0071
R30; Fadm [kN] 2) 0,6 0,9
R60; Fadm [kN] 2) 0,6 0,7
R90; Fadm [kN] 2) 0,5 0,5
R120; Fadm [kN] 2) 0,4 0,4
Valori caratteristici
Spessore minimo del supporto hmin [mm] 80 80
Profondità di ancoraggio effettiva hef [mm] 25 30
Diametro foro nominale 3) d0 [mm] 6 6
Diametro dei taglienti 3) dcut ≤ [mm] 6,4 6,4
Profondità del foro h0 ≥ [mm] 35 40
Diametro del foro nell'elemento da fissare df ≤ [mm] 7 7
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pompetta manuale per la pulizia dei fori

POMPETTA-SOFFIAGGIO-DIAM.FORO-5-10MM

Per la pulizia di fori di diametro ridotto