Tassello a chiodo W-NA-K/A4 Con testa a chiodo
Ancorante rapido a battere W-NA-K A4
ANCORANTE W-NA-K A4-30-6X69MM
Cod. art. 0905371030
EAN 4053479287676
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Installazione facile e veloce
- Minore foratura richiesta grazie alla profondità di ancoraggio ridotta di 25 mm
- Installazione facile: È sufficiente inserirlo martellando - nessuna coppia di serraggio richiesta
- Non sono necessari trapani o utensili di posa specifici
- Montaggio passante
- Distanze dal bordo e interassi ridotti
- Design elegante e accattivante
- Ancorante ad espansione controllata da carico - si espande quando è sottoposto a carico
- Fissaggio multiplo di sistemi non portanti su calcestruzzo: Certificato ETA-11/0339
- Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120 (base di ancoraggio: calcestruzzo da C20/25 a C50/60): Rapporto tecnico TR 020 "Valutazione degli ancoraggi in calcestruzzo per quanto concerne la resistenza al fuoco" (incluso in ETA-11/0339)
- Resistenza al fuoco testata in linea con la curva di incendio in galleria ZTV nella zona fessurata tesa
Il tassello offre i vantaggi di un ancorante a vite ma è anche facile da installare; esso va semplicemente inserito nel foro attraverso l'elemento da fissare
- Fissaggio multiplo di sistemi non portanti su calcestruzzo: Certificato ETA-11/0339
- Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120 (base di ancoraggio: calcestruzzo da C20/25 a C50/60): Rapporto tecnico TR 020 "Valutazione degli ancoraggi in calcestruzzo per quanto concerne la resistenza al fuoco" (incluso in ETA-11/0339)
- Resistenza al fuoco testata in linea con la curva di incendio in galleria ZTV nella zona fessurata tesa
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Ancoraggi in un sistema non strutturale con fissaggio multiplo con approvazione in calcestruzzo fessurato (zona di trazione) e calcestruzzo non fessurato (zona di compressione)
- Ad es. rivestimenti leggeri per soffitti e controsoffitti, profilati metallici, nastri forati, appendiabiti, attaccapanni, listelli di legno, assi di legno, travi squadrate, ecc.
- Per l'impiego con calcestruzzo armato o non armato di peso normale con resistenza alla compressione min. C12/15 e max. C50/60 in conformità alla norma EN 206-1:2000-12
Può essere utilizzato all'aperto (compresi gli ambienti industriali e le zone costiere) o in ambienti umidi
Diametro tassello | 6 mm |
Lunghezza tassello (l) | 69 mm |
Altezza di fissaggio min/max (t fix) | 30-35 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 6 mm |
Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef) | 30 mm |
Profondità d'ancoraggio effettiva ridotta (h ef, red) | 25 mm |
Profondità foratura (h 0) | 40 mm |
Profondità foro ridotta (h 0, rosso) | 35 mm |
Spessore componente minimo (h min) | 80 mm |
Foro passante nel componente da collegare (d f) | 7 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A4, 1.4401 |
Superficie | Grezzo |
| Dati sulle prestazioni | |||
| Diametro ancorante [mm] | 6 (hef [mm] = 25) | 6 (hef [mm] = 30) | |
| Ancoraggi in calcestruzzo in un sistema non strutturale con fissaggio multiplo (per tutte le direzioni di carico) per c ≥ 100 mm e s ≥ 200 mm | Fadm [kN] ≥ C12/15 | 1,4 | 1,93) |
| Fadm [kN] ≥ C20/25 e ≤ C50/60 1) | 2,13) | 2,83) | |
| Ancoraggi in calcestruzzo in un sistema non strutturale con fissaggio multiplo (per tutte le direzioni di carico) per c ≥ 50 mm e s ≥ 100 mm | Fadm [kN] ≥ C12/15 | 0,7 | 1,0 |
| Fadm [kN] ≥ C20/25 e ≤ C50/60 1) | 1,0 | 1,2 | |
| Momento flettente massimo | Madm [Nm] | 7,3 | 7,3 |
| Carico ammissibile in caso di esposizione al fuoco (Rapporto tecnico TR 020) Per interassi e distanze dai bordi, vedere la Valutazione tecnica europea ETA-11/0339 | R30; Fadm [kN] 2) | 0,6 | 0,9 |
| R60; Fadm [kN] 2) | 0,6 | 0,8 | |
| R90; Fadm [kN] 2) | 0,6 | 0,6 | |
| R120; Fadm [kN] 2) | 0,5 | 0,5 | |
| 1) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze regolate nell'omologazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di γF = 1,4. Fare riferimento alle linee guida ETAG (European Technical Approval Guidelines), Allegato C, per informazioni sulla combinazione di carichi di trazione e di taglio, l'influsso della distanza dal bordo e dei gruppi di tasselli. 2) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza per la resistenza in caso di esposizione al fuoco di γM,fi = 1,0, come consigliato nella certificazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di γF = 1,0. | |||
| Valori caratteristici | ||
| Spessore minimo del supporto | hmin [mm] | 80 |
| Profondità di ancoraggio effettiva | hef [mm] | 30 |
| Diametro nominale ∅ | d0 [mm] | 6 |
| Diametro della punta di foratura | dcut ≤ [mm] | 6,4 |
| Profondità del foro | h1 ≥ [mm] | 40 |
| Diametro del foro nell'elemento da fissare | df ≤ [mm] | 7 |
| Coppia di serraggio durante l'installazione dell'ancorante | Tinst ≤ [Nm] | 4 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.