Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Ancorante chimico Prodotto specifico per calcestruzzo WIT-VIZ

Sistema a iniezione chimica WIT-VIZ
ANC-CHIM-(WIT-VM100)-CART-420ML

Cod. art. 0905440005

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Ancorante chimico Prodotto specifico per calcestruzzo WIT-VIZ

Cod. art. 0905440005

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ancorante chimico per carichi estremi in calcestruzzo (sistemi a iniezione F-VIZ) e carichi dinamici (sistema a iniezione W-VIZ Dynamic)
  • Resina per iniezione bicomponente priva di stirene

  • La cartuccia può essere riutilizzata sostituendo il miscelatore e richiudendola accuratamente con il tappo

  • Ancoraggio singolo, calcestruzzo fessurato e non fessurato: Barra di ancoraggio W-VIZ-A o bussola con filetto interno W-VIZ-IG

  • Fissaggio singolo, Dynamic: Barra d'ancoraggio W-VIZ-A Dynamic
  • Certificato ETA-04/0095: Resina per iniezione WIT-VIZ + barra d'ancoraggio W-VIZ-A o bussola con filetto interno W-VIZ-IG

  • Omologazione tecnica generale Z-21.3-1909: Resina per iniezione WIT-VIZ + barra d'ancoraggio W-VIZ-A Dynamic, carichi sismici di categoria C1 e C2 (da W-VIZ-A M10 a M24)

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Barra d'ancoraggio W-VIZ-A: Ringhiere, strutture e profilati metallici, staffe, supporti, gradini, ecc.

  • Barra d'ancoraggio W-VIZ-IG: Ringhiere, strutture metalliche e gradini, ecc.

  • Barra d'ancoraggio W-VIZ-A Dynamic: Gru girevoli, rampe per gru, ventilatori, robot di saldatura, nastri trasportatori, cartelli segnaletici, ecc.

Contenuto

420 ml

Accessorio richiesto:

 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pistola destrusione WIT

PISTOLA-PER-ANC-CHIMICO-COASS-(330ML)

Per l'estrusione di cartucce WIT (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) e cartucce di silicone
x 1 pz.
Ugello miscelatore FILL & CLEAN

MISCELATORE PER ANCORANTE CHIMICO

Per cartucce WIT dei sistemi WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150. Con elemento pulente
x 10 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Prodotti complementari:

 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Prolunga per miscelatori statici WIT-MV

TUBO PROLUNGA 200MM P.MISCELAT.STAT.

Prolunga per miscelatori statici
x 10 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art. Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche