Barra d'ancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)
Barra d'ancoraggio W-VIZ-A/S in acciaio zincato
BARRA MULTICONO VIZ/S M8X110/45
Cod. art. 0905440803
EAN 4045727195680
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Montaggio passante (da M10 a M24) e montaggio non passante (da M8 a M24)
- Carichi elevati, interasse e distanza dai bordi ridotti
- L'ancoraggio chimico è idoneo per calcestruzzo fessurato (area di tensione del calcestruzzo) e non fessurato (area di compressione del calcestruzzo)
- I fori possono essere realizzati tramite foratura a rotopercussione (W-VIZ da M8 a M24), punta con aspirazione integrata (W-VIZ da M10 a M24) e punta diamantata (W-VIZ da M10 a M24)
- Il fissaggio con bassa pressione di espansione consente di ridurre l'interasse e la distanza dal bordo
- La geometria della barra d'ancoraggio consente un funzionamento ad espansione secondaria sicuro
- Pulizia dei fori a macchina: facile da maneggiare, ottima pulizia dei fori, carichi elevati
- Ancoranti ad espansione con controllo di forza e coppia in acciaio zincato, misure M8, M10, M12, M16, M20 e M24
- Il carico viene trasferito tramite interblocco meccanico dei singoli coni nell'ancorante chimico e tramite una combinazione di forze di ritenuta e attrito nel materiale di supporto (calcestruzzo)
- Valutazione Tecnica Europea ETA-04/0095 per fissaggio singolo Opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, categoria di prestazione sismica C1 e C2
- Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120
Resina d'iniezione idonea: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express
- Valutazione Tecnica Europea ETA-04/0095 per fissaggio singolo Opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, categoria di prestazione sismica C1 e C2
- Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
- Ancoraggio con Valutazione Tecnica Europea per l'impiego in calcestruzzo armato o non armato di peso normale con classe di resistenza del calcestruzzo min C20/25 e max C50/60 a norma EN 206-1:2000-12
- Ancoraggio con Valutazione Tecnica Europea in calcestruzzo fessurato (zona di trazione del calcestruzzo) e non fessurato (zona di compressione del calcestruzzo)
- Azioni statiche (ad es. carico morto, apparecchiature, materiali di stoccaggio) o quasi statiche (ad es. ringhiere per scale): da M8 a M24
- Carichi sismici (categoria C1 + C2): da M10 a M24
- Misura ancorante da M8 a M24: installazione in calcestruzzo asciutto o bagnato
- Misura ancorante da M12 a M24: installazione in fori riempiti d'acqua dolce (ad eccezione di: W-VIZ-A 75 M12 - installazione in fori riempiti d'acqua dolce non consentita)
- Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione (applicazione non coperta da certificato ETA)
- W-VIZ/S (acciaio zincato) può essere impiegato in ambienti interni asciutti
- Per il fissaggio di strutture metalliche, profilati metallici, staffe, piastre base, supporti, ringhiere, strutture in legno, travi, ecc.
Pulizia del foro: 2 soffiaggi, 2 spazzolate a macchina, 2 soffiaggi
Se il foro è M20 o superiore, soffiare con aria compressa con ugelli per aria compressa appropriati
Diametro tassello in sistema metrico | M8 |
Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef) | 50 mm |
Altezza di fissaggio (t fix) | 45 mm |
Lunghezza tassello (l) | 110 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 10 mm |
Profondità foratura (h 0) | 55 mm |
Malta a iniezione richiesta | WIT-VM 100, WIT-Express, WIT-VIZ, WIT-VIZ Express |
Omologazione | ETA-04/0095 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Foro passante nel componente da collegare (d f) | 9 mm |