Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Barra d'ancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

Barra d'ancoraggio W-VIZ-A/S in acciaio zincato
BARRA MULTICONO VIZ/S M20X305/100

Cod. art. 0905442003

EAN 4045727196045

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Barra d'ancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

Cod. art. 0905442003

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 5 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Montaggio passante (da M10 a M24) e montaggio non passante (da M8 a M24)

  • Carichi elevati, interasse e distanza dai bordi ridotti

  • L'ancoraggio chimico è idoneo per calcestruzzo fessurato (area di tensione del calcestruzzo) e non fessurato (area di compressione del calcestruzzo)

  • I fori possono essere realizzati tramite foratura a rotopercussione (W-VIZ da M8 a M24), punta con aspirazione integrata (W-VIZ da M10 a M24) e punta diamantata (W-VIZ da M10 a M24)

  • Il fissaggio con bassa pressione di espansione consente di ridurre l'interasse e la distanza dal bordo

  • La geometria della barra d'ancoraggio consente un funzionamento ad espansione secondaria sicuro

  • Pulizia dei fori a macchina: facile da maneggiare, ottima pulizia dei fori, carichi elevati

  • Ancoranti ad espansione con controllo di forza e coppia in acciaio zincato, misure M8, M10, M12, M16, M20 e M24

  • Il carico viene trasferito tramite interblocco meccanico dei singoli coni nell'ancorante chimico e tramite una combinazione di forze di ritenuta e attrito nel materiale di supporto (calcestruzzo)
Prova di prestazioni
  • Valutazione Tecnica Europea ETA-04/0095 per fissaggio singolo Opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, categoria di prestazione sismica C1 e C2

  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120
Indicazione

Resina d'iniezione idonea: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express

Area di applicazione
  • Valutazione Tecnica Europea ETA-04/0095 per fissaggio singolo Opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, categoria di prestazione sismica C1 e C2

  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Ancoraggio con Valutazione Tecnica Europea per l'impiego in calcestruzzo armato o non armato di peso normale con classe di resistenza del calcestruzzo min C20/25 e max C50/60 a norma EN 206-1:2000-12

  • Ancoraggio con Valutazione Tecnica Europea in calcestruzzo fessurato (zona di trazione del calcestruzzo) e non fessurato (zona di compressione del calcestruzzo)

  • Azioni statiche (ad es. carico morto, apparecchiature, materiali di stoccaggio) o quasi statiche (ad es. ringhiere per scale): da M8 a M24

  • Carichi sismici (categoria C1 + C2): da M10 a M24

  • Misura ancorante da M8 a M24: installazione in calcestruzzo asciutto o bagnato

  • Misura ancorante da M12 a M24: installazione in fori riempiti d'acqua dolce (ad eccezione di: W-VIZ-A 75 M12 - installazione in fori riempiti d'acqua dolce non consentita)

  • Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione (applicazione non coperta da certificato ETA)

  • W-VIZ/S (acciaio zincato) può essere impiegato in ambienti interni asciutti

  • Per il fissaggio di strutture metalliche, profilati metallici, staffe, piastre base, supporti, ringhiere, strutture in legno, travi, ecc.
Istruzioni

Pulizia del foro: 2 soffiaggi, 2 spazzolate a macchina, 2 soffiaggi


Se il foro è M20 o superiore, soffiare con aria compressa con ugelli per aria compressa appropriati

Diametro tassello in sistema metrico

M20

Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef)

170 mm

Altezza di fissaggio (t fix)

100 mm

Lunghezza tassello (l)

305 mm

Diametro foro nominale (d 0)

24 mm

Profondità foratura (h 0)

180 mm

Malta a iniezione richiesta

WIT-VM 100, WIT-Express, WIT-VIZ, WIT-VIZ Express

Omologazione

ETA-04/0095

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Foro passante nel componente da collegare (d f)

24 mm