Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Barra d'ancoraggio W-VIZ-A, acciaio inossidabile A4 per sistemi a iniezione W-VIZ/A4 (calcestruzzo)

Barra d'ancoraggio W-VIZ-A/A4 acciaio inossidabile A4
BARRA MULTICONO VIZ/A4 M20X230/25

Cod. art. 0905452001

EAN 4045727196519

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Barra d'ancoraggio W-VIZ-A, acciaio inossidabile A4 per sistemi a iniezione W-VIZ/A4 (calcestruzzo)

Cod. art. 0905452001

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 5 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Montaggio passante (da M10 a M24) e montaggio non passante (da M8 a M24)

  • Carichi elevati, interassi e distanze dai bordi minimi

  • L'ancoraggio chimico è idoneo per calcestruzzo fessurato (area di tensione del calcestruzzo) e non fessurato (area di compressione del calcestruzzo).

  • I fori possono essere realizzati tramite foratura a rotopercussione (W-VIZ da M8 a M24), punta con aspirazione integrata (W-VIZ da M10 a M24) e punta diamantata (W-VIZ da M10 a M24).

  • La resina per iniezione, una volta indurita, offre una quasi totale azione di sigillatura del foro.

  • Il fissaggio con bassa pressione di espansione consente di ridurre l'interasse critico e le distanze dal bordo.

  • La geometria della barra d'ancoraggio consente un funzionamento ad espansione secondaria sicuro.

  • Pulizia dei fori a macchina: facile da maneggiare, ottima pulizia dei fori, carichi elevati

  • Installazione sicura se viene applicata la coppia di serraggio specificata durante l'installazione del tassello

  • Ancoranti ad espansione con controllo di forza e coppia in acciaio inossidabile M8, M10, M12, M16, M20 e M24

  • Il carico viene trasferito tramite interblocco meccanico dei singoli coni nell'ancorante chimico e tramite una combinazione di forze di ritenuta e attrito nel materiale di supporto (calcestruzzo)
Prova di prestazioni
  • Valutazione Tecnica Europea ETA-04/0095 per punto di fissaggio opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, categoria sismica C1 e C2

  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120
Indicazione

Resina per iniezione idonea: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express

Area di applicazione
  • Valutazione Tecnica Europea ETA-04/0095 per punto di fissaggio opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, categoria sismica C1 e C2

  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Tassello con Valutazione Tecnica Europea per l'impiego in calcestruzzo armato o non armato di peso normale con classe di resistenza del calcestruzzo min C20/25 e max C50/60 a norma EN 206-1:2000-12

  • Ancoraggio con Valutazione Tecnica Europea in calcestruzzo fessurato (area di trazione del calcestruzzo) e non fessurato (area di compressione del calcestruzzo)

  • Azioni statiche (ad es. carico morto, apparecchiature, materiali di stoccaggio) o quasi statiche (ad es. ringhiere per scale): Da M8 a M24

  • Carichi sismici (categoria C1 + C2): Da M10 a M24

  • Dimensione tassello da M8 a M24: installazione in calcestruzzo asciutto e umido

  • Dimensione tassello da M12 a M24: installazione in fori pieni d'acqua (tranne: W-VIZ-A 75 M12 - installazione in fori pieni d'acqua non consentita)

  • Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione (senza omologazione)

  • W-VIZ/A4 (acciaio inossidabile A4) può essere utilizzato in ambienti interni asciutti ed esterni (anche in ambienti industriali e nelle zone costiere) o in locali umidi.

  • Idoneo per fissaggi di strutture metalliche, profilati metallici, staffe, piastre base, ringhierine, strutture in legno, travi, ecc.
Istruzioni

Pulizia del foro: 2 soffiaggi, 2 spazzolate con spazzolino a macchina, 2 soffiaggi


Se il foro è M20 o superiore, soffiare con aria compressa con ugelli per aria compressa appropriati.

Diametro tassello in sistema metrico

M20

Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef)

170 mm

Altezza di fissaggio (t fix)

25 mm

Lunghezza tassello (l)

230 mm

Diametro foro nominale (d 0)

24 mm

Profondità foratura (h 0)

180 mm

Malta a iniezione richiesta

WIT-VM 100, WIT-Express, WIT-VIZ, WIT-VIZ Express

Omologazione

ETA-04/0095

Materiale

Acciaio inossidabile A4