Barra d'ancoraggio W-VI-A Acciaio inossidabile A4
Barra d’ancoraggio W-VI-A/A4 acc inox A4
BARRA-FIL-(W-VI-A/A4)-A4/70-M10X190
Cod. art. 0905471015
EAN 4058794046861
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Questa barra d'ancoraggio è dotata delle seguenti omologazioni:
- Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, opzione 1: ETA-12/0164
- Sistema a iniezione WIT-Nordic, opzione 1: ETA-12/0164
- Sistema a iniezione CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, opzione 1: ETA-17/0127
- Sistema a iniezione PURE-EPOXY WIT-PE 1000, opzione 1: ETA-19/0542
- Sistema a iniezione WIT-PE 500, opzione 1: ETA-09/0040
- Sistema a iniezione BASIC WIT-PM 200, opzione 7: ETA-12/0569
- Sistema a iniezione W-VI (resina per iniezione WIT-Express), opzione 7: ETA-05/0034
- Sistema a iniezione BASIC WIT-PM 200, muratura: ETA-13/0037
- Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, muratura: ETA-16/0757, ETA-20/0854
Questa barra d'ancoraggio è dotata delle seguenti omologazioni:
- Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, opzione 1: ETA-12/0164
- Sistema a iniezione WIT-Nordic, opzione 1: ETA-12/0164
- Sistema a iniezione CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, opzione 1: ETA-17/0127
- Sistema a iniezione PURE-EPOXY WIT-PE 1000, opzione 1: ETA-19/0542
- Sistema a iniezione WIT-PE 500, opzione 1: ETA-09/0040
- Sistema a iniezione BASIC WIT-PM 200, opzione 7: ETA-12/0569
- Sistema a iniezione W-VI (resina per iniezione WIT-Express), opzione 7: ETA-05/0034
- Sistema a iniezione BASIC WIT-PM 200, muratura: ETA-13/0037
- Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, muratura: ETA-16/0757, ETA-20/0854
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
La barra d'ancoraggio è utilizzabile per i seguenti sistemi a iniezione:
- Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Sistema a iniezione WIT-Nordic, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Sistema a iniezione CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Sistema a iniezione PURE-EPOXY WIT-PE 1000, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Sistema a iniezione WIT-PE 500, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Sistema a iniezione BASIC WIT-PM 200, opzione 7 - calcestruzzo non fessurato
- Sistema a iniezione W-VI (con resina per iniezione WIT-Express), opzione 7 - calcestruzzo non fessurato
- Sistema a iniezione BASIC WIT-PM 200, per muratura - mattoni forati e pieni, calcestruzzo cellulare
- Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, per muratura - mattone pieno e forato, calcestruzzo cellulare
W-VI-A/A4 (acciaio inossidabile A4) può essere impiegato in ambienti interni asciutti, all'aperto (anche in ambienti industriali e in prossimità del mare) o in locali umidi, purché non siano presenti condizioni particolarmente aggressive.
Classe di resistenza | 70 |
Diametro tassello in sistema metrico | M10 |
Lunghezza tassello (l) | 190 mm |
Diametro foro nominale sistema a iniezione (d 0) | 12 mm |
Omologazione | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 |
Per bussola a rete | SH 16 x 85, SH 16 x 130 |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |