Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Barra d'ancoraggio W-VI-A Acciaio inossidabile A4

Barra d’ancoraggio W-VI-A/A4 acc inox A4
BARRA-FIL-(W-VI-A/A4)-A4/70-M16X205

Cod. art. 0905471613

EAN 4058794046960

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Barra d'ancoraggio W-VI-A Acciaio inossidabile A4

Cod. art. 0905471613

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo e muratura
Prova di prestazioni

Questa barra d'ancoraggio è dotata delle seguenti omologazioni:


  • Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, opzione 1: ETA-12/0164

  • Sistema a iniezione WIT-Nordic, opzione 1: ETA-12/0164

  • Sistema a iniezione CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, opzione 1: ETA-17/0127

  • Sistema a iniezione PURE-EPOXY WIT-PE 1000, opzione 1: ETA-19/0542

  • Sistema a iniezione WIT-PE 500, opzione 1: ETA-09/0040

  • Sistema a iniezione BASIC WIT-PM 200, opzione 7: ETA-12/0569

  • Sistema a iniezione W-VI (resina per iniezione WIT-Express), opzione 7: ETA-05/0034

  • Sistema a iniezione BASIC WIT-PM 200, muratura: ETA-13/0037

  • Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, muratura: ETA-16/0757, ETA-20/0854
Area di applicazione

Questa barra d'ancoraggio è dotata delle seguenti omologazioni:


  • Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, opzione 1: ETA-12/0164

  • Sistema a iniezione WIT-Nordic, opzione 1: ETA-12/0164

  • Sistema a iniezione CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, opzione 1: ETA-17/0127

  • Sistema a iniezione PURE-EPOXY WIT-PE 1000, opzione 1: ETA-19/0542

  • Sistema a iniezione WIT-PE 500, opzione 1: ETA-09/0040

  • Sistema a iniezione BASIC WIT-PM 200, opzione 7: ETA-12/0569

  • Sistema a iniezione W-VI (resina per iniezione WIT-Express), opzione 7: ETA-05/0034

  • Sistema a iniezione BASIC WIT-PM 200, muratura: ETA-13/0037

  • Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, muratura: ETA-16/0757, ETA-20/0854

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

La barra d'ancoraggio è utilizzabile per i seguenti sistemi a iniezione:


  • Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Sistema a iniezione WIT-Nordic, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Sistema a iniezione CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Sistema a iniezione PURE-EPOXY WIT-PE 1000, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Sistema a iniezione WIT-PE 500, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Sistema a iniezione BASIC WIT-PM 200, opzione 7 - calcestruzzo non fessurato

  • Sistema a iniezione W-VI (con resina per iniezione WIT-Express), opzione 7 - calcestruzzo non fessurato

  • Sistema a iniezione BASIC WIT-PM 200, per muratura - mattoni forati e pieni, calcestruzzo cellulare

  • Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, per muratura - mattone pieno e forato, calcestruzzo cellulare


W-VI-A/A4 (acciaio inossidabile A4) può essere impiegato in ambienti interni asciutti, all'aperto (anche in ambienti industriali e in prossimità del mare) o in locali umidi, purché non siano presenti condizioni particolarmente aggressive.

Classe di resistenza

70

Diametro tassello in sistema metrico

M16

Lunghezza tassello (l)

205 mm

Diametro foro nominale sistema a iniezione (d 0)

18 mm

Omologazione

ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038

Per bussola a rete

SH 20 x 85, SH 20 x 130

Materiale

Acciaio inossidabile A4