Tassello con vite antifurto W-HA
Ancorante con boccola W-HA acc zinc vite sicurezza
TASSELLO W-HA C/VITE SICUREZZA 10X50
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per fissaggi passanti di media portata su calcestruzzo, muratura piena e pietre naturali dure
- Testa sfaccettata con intaglio AW 40
- Tappo copriforo per intaglio AW 40 inclusi nella confezione
- Una volta effettuato il serraggio, si monta il tappo copriforo nell’intaglio e si percuote con un martello fino a filo testa della vite
- Per un eventuale smontaggio della vite bisogna tagliare la testa
- Impossibile lo smontaggio grazie alla chiusura dell’impronta tramite tappo copriforo
- Gradevole aspetto estetico
- Con cono d’espansione zigrinato, antirotazione
I carichi qui descritti si riferiscono ad ancoraggi senza influenza da bordi o altri ancoranti
Per realizzare fissaggi con distanze tra ancoranti o dai bordi inferiori ai valori caratteristici bisogna ridurre i carichi
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per i fissaggi in luoghi pubblici, per es. attrezzature per parco giochi, panchine, cartelli, tabelloni, ringhiere, ecc.
Diametro foratura | 10 mm |
Superficie | Zincato |
Classe di resistenza | 8.8 |
Spessore componente minimo (h min) | 100 mm |
Distanza interasse (s cr, N) | 240 mm |
Altezza testa | 5 mm |
Coppia di serraggio durante l’ancoraggio (T inst) | 25 Nm |