Tassello in materiale plastico multifunzione Zebra Shark® senza bordino
Tassello multiuso in plastica Shark senza bordino
TASSELLI ZEBRA-SHARK 5X31
ZEBRA-SHARK
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Totalmente resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento
- Termicamente stabile per temperature comprese tra -40 °C e +100 °C
- Colore: Rosso madreperla
- Il filetto preformato porta a una bassa coppia di inserimento per la vite WÜPOFAST
- I bordi longitudinali di bloccaggio impediscono la rotazione
- Si può utilizzare il diametro di una singola vite, indipendentemente dall'applicazione
- I segmenti di espansione si annodano insieme o si ripiegano per il bloccaggio sicuro in mattoni forati/pareti vuote
- Filettatura preformata nella testa
- Separatore a tre vie per ancoraggio tramite bloccaggio in pressione positiva o per attrito
- Le alette fungono da dispositivo anti-rotazione in mattoni a blocchi pieni o cavi
- Per il montaggio, si consiglia l'utilizzo in abbinamento alle viti per tassello ASSY-D
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
- Può essere utilizzato con il massimo diametro della vite in mattoni a blocchi pieni e cavi per assicurare una buona potenza di tenuta
- Per pannelli in cartongesso, cartone pressato, pannelli di legno ecc.
- Per l'utilizzo con viti di congiunzione, ganci, golfari, viti WÜPOFAST, viti ECOFAST, viti per legno (ad esempio ASSY-D)
Diametro tassello | 5 mm |
Materiale | PE - Polietilene |
Colore | Rosso |
Diametro vite richiesto | 3,5 mm |
Lunghezza tassello (l) | 31 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 5 mm |
Profondità foratura (t) | 40 mm |
Profondità di posa (h s) | 30 mm |
Diametro vite min/max richiesto | 3-3,5 mm |
Lunghezza vite richiesta (l s) | Spessore parte aggiuntiva (+ spessore intonaco/isolante) + lunghezza tassello - diametro vite |
Dati sulle prestazioni | ||||||||||
Misura ancorante [mm] | 5 | 6 | 71) | 71) | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
Carichi consigliati2) | Calcestruzzo ≥ B25; C20/25 | Frec. [kN] | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 1,3 |
Mattoni pieni ≥ Mz12; KS12 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | ||
Mattoni forati in verticale ≥ Hlz123) | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | ||
Mattoni cavi in arenaria calcarea ≥ KSL123) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||
Calcestruzzo cellulare PB2; PP23) | 0,04 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | ||
Cartongesso d = 12,5 mm | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Cartongesso d = 25 mm | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
Pomice | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | ||
1) diametro di 7 mm senza filettatura preformata. 2) questi valori si applicano quando si utilizzano viti per legno con il diametro maggiore della vite. 3) Il foro deve essere realizzato a sola rotazione (senza battente). |
Valori caratteristici | |||||||||
Diametro vite | dscr [mm] | 3,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8-10 | 10-12 |
Diametro della vite per lastre edilizie | dscr 2 [mm] | 3 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 |
Lunghezza della vite | = lunghezza del tassello + spessore del materiale da fissare + diametro della vite + spessore dell'intonaco o dell'isolante | ||||||||
Diam. foro nom. | ddrl. [mm] | 5,0 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Profondità del foro | t ≥ [mm] | 40 | 45 | 45 | 60 | 60 | 70 | 80 | 85 |
Profondità di ancoraggio | hS ≥ [mm] | 30 | 35 | 35 | 50 | 50 | 60 | 70 | 75 |
Diametro del foro nel componente | dgiunz ≥ [mm] | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 10,5 | 12,5 | 14,5 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.