Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Boccola a stella Amo<SUP>®</SUP>-Max per montaggio distanziato - BOCCOLA AMO-MAX IN ALL. 100MM Boccola a stella Amo<SUP>®</SUP>-Max per montaggio distanziato - BOCCOLA AMO-MAX IN ALL. 100MM Boccola a stella Amo<SUP>®</SUP>-Max per montaggio distanziato - BOCCOLA AMO-MAX IN ALL. 100MM
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/bUfzvl7UcUM

Boccola a stella Amo<SUP>®</SUP>-Max per montaggio distanziato - BOCCOLA AMO-MAX IN ALL. 100MM - 1
Boccola a stella Amo<SUP>®</SUP>-Max per montaggio distanziato - BOCCOLA AMO-MAX IN ALL. 100MM - 2
Boccola a stella Amo<SUP>®</SUP>-Max per montaggio distanziato - BOCCOLA AMO-MAX IN ALL. 100MM - 3

Boccola a stella Amo®-Max per montaggio distanziato

Boccola a stella AMO-Max
BOCCOLA AMO-MAX IN ALL. 100MM

Cod. art. 0911100100

EAN 4038898384908

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Boccola a stella Amo®-Max per montaggio distanziato

Cod. art. 0911100100

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Utilizzato per introdurre i carichi attraverso il materiale isolante nel substrato durante il fissaggio con il sistema di montaggio distanziato Amo® -Max
  • Alluminio di alta qualità (AlMgSiF 28)

  • Resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento

  • Montaggio non passante

  • Per impiego universale in quanto utilizzabile con vari sistemi di ancoraggio a seconda del supporto

  • Grazie alle rondelle AMO-Max è possibile regolare lo spessore di isolamento da superare

  • Il sistema AMO-Max può essere smontato
Prova di prestazioni

Rapporti di prova 031-02 e 05-141

Area di applicazione
Istruzioni

Rapporti di prova 031-02 e 05-141

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Utilizzabile su vari supporti


Ad es. calcestruzzo, calcestruzzo alleggerito, mattoni pieni e forati e mattoni in arenaria calcarea



Per creare fissaggi distanziati di


tettoie, lucernari, sistemi di illuminazione, cassette postali condominiali, strutture metalliche, profilati metallici, staffe, griglie, strutture in legno, travi, canaline passacavi ecc.



all'esterno, in ambienti umidi e in zone costiere


Utilizzabile, osservando il certificato del sistema di ancoraggio scelto

Spessore di compensazione

100 mm

Diametro esterno (Ø)

40 mm

Materiale

Alluminio

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Sega a tazza con taglienti in Hartmetall per Amo®-Max

SEGHE A TAZZA HM D.41MM

x 1 pz.
Distanziale per sistema di montaggio distanziato Amo®-Max

RONDELLA AMO-MAX 2MM-BIANCA

Per compensare lo strato di intonaco durante il fissaggio con il sistema di montaggio distanziato Amo® -Max
x 50 pz.
Distanziale per sistema di montaggio distanziato Amo®-Max

RONDELLA AMO-MAX 2MM-NERA

Per compensare lo strato di intonaco durante il fissaggio con il sistema di montaggio distanziato Amo® -Max
x 50 pz.
Distanziale per sistema di montaggio distanziato Amo®-Max

RONDELLA AMO-MAX 3MM-NERA

Per compensare lo strato di intonaco durante il fissaggio con il sistema di montaggio distanziato Amo® -Max
x 50 pz.
Distanziale per sistema di montaggio distanziato Amo®-Max

RONDELLA AMO-MAX 5MM-NERA

Per compensare lo strato di intonaco durante il fissaggio con il sistema di montaggio distanziato Amo® -Max
x 50 pz.
Distanziale per sistema di montaggio distanziato Amo®-Max

RONDELLA AMO-MAX 10MM-NERA

Per compensare lo strato di intonaco durante il fissaggio con il sistema di montaggio distanziato Amo® -Max
x 25 pz.
Spina di posa

SPINA POSA AMO-MAX TIPO 1- 10/14/16

Utensile a percussione per il montaggio del sistema Amo®-Max
x 1 pz.
Spina di posa

SPINA POSA AMO-MAX TIPO 2- 8/12/18

Utensile a percussione per il montaggio del sistema Amo®-Max
x 1 pz.
Spina di posa

SPINA POSA AMO-MAX TIPO 3- 12/16/18

Utensile a percussione per il montaggio del sistema Amo®-Max
x 1 pz.
Utensile a percussione

UTENSILE DI PERCUSSIONE AMO-MAX

Utensile a percussione per l'installazione di AMO®-Max
x 1 pz.
Attacco per sega a tazza

ATTACCO P.SEGA TAZZA / PUNTA 8MM

Per la rimozione pulita dello strato di intonaco durante l'installazione del sistema Amo®-Max
x 1 pz.
Attacco per sega a tazza

ATTACCO P.SEGA TAZZA / PUNTA 10MM

Per la rimozione pulita dello strato di intonaco durante l'installazione del sistema Amo®-Max
x 1 pz.