Boccola a stella Amo®-Max per montaggio distanziato
Boccola a stella AMO-Max
BOCCOLA AMO-MAX IN ALL. 120MM
Cod. art. 0911100120
EAN 4038898384915
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Alluminio di alta qualità (AlMgSiF 28)
- Resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento
- Montaggio non passante
- Per impiego universale in quanto utilizzabile con vari sistemi di ancoraggio a seconda del supporto
- Grazie alle rondelle AMO-Max è possibile regolare lo spessore di isolamento da superare
- Il sistema AMO-Max può essere smontato
Rapporti di prova 031-02 e 05-141
Rapporti di prova 031-02 e 05-141
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Utilizzabile su vari supporti
Ad es. calcestruzzo, calcestruzzo alleggerito, mattoni pieni e forati e mattoni in arenaria calcarea
Per creare fissaggi distanziati di
tettoie, lucernari, sistemi di illuminazione, cassette postali condominiali, strutture metalliche, profilati metallici, staffe, griglie, strutture in legno, travi, canaline passacavi ecc.
all'esterno, in ambienti umidi e in zone costiere
Utilizzabile, osservando il certificato del sistema di ancoraggio scelto
Spessore di compensazione | 120 mm |
Diametro esterno (Ø) | 40 mm |
Materiale | Alluminio |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.