Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Distanziale per isolamenti

Distanziale per fissaggio su cappotto termico
DISTANZIALE-PVC-DIAM.35/13-LUNGH.1000MM

Cod. art. 0911200001

EAN 4065746379656

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Distanziale per isolamenti

Cod. art. 0911200001

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per fissaggi distanziati su pannelli isolanti
  • Distanziale forato in PVC per fissaggi passanti attraverso pannelli isolanti (es. cappotto termico)

  • Il distanziale può essere tagliato a misura a seconda dello spessore del cappotto

  • Realizzato in materiale polimerico ad alta densità

  • Disponibile sia nella misura piccola per ancoranti M10 e M12, sia nella misura grande per ancoranti M16 e M20

  • Ogni pezzo corrisponde ad una barra di lunghezza 1000 mm

  • È possibile utilizzarlo in abbinamento ad una vasta gamma di sistemi di fissaggio (ancoranti chimici e meccanici)

  • Con un unico prodotto è possibile eseguire installazioni su qualsiasi spessore di cappotto termico

  • Permette di fare da contrasto tra il materiale di supporto e la piastra di ancoraggio durante il serraggio

  • Tutte le principali misure di ancorante (barra filettata o meccanico) sono coperte

  • È possibile acquistare sia la confezione da 3 barre che la barra singola da metro
Indicazione

E’ necessario seguire le istruzioni di posa dell’ancorante chimico o meccanico scelto

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per fissaggi medio-pesanti su pareti rivestite con pannelli isolanti (es. cappotto termico)


Idoneo per fissare elementi pesanti come ad esempio tende da sole, pensiline, antenne, staffe per condizionatori, ecc.


Idoneo per fissare anche elementi più leggeri come illuminazioni, cartelli segnaletici, impianti di allarme e di video-sorveglianza, ecc.


Da utilizzare in abbinamento ai principali sistemi di fissaggio con ancoranti chimici e barre filettate oppure con ancoranti meccanici


In ambienti umidi e all’esterno utilizzare in abbinamento ad ancoranti in acciaio inox

Lunghezza

1000 mm

Diametro interno

13 mm

Diametro esterno

35 mm

Materiale

PVC - Cloruro di polivinile

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Manicotto perforato WIT-SH per sistemi a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250

BUSSOLA A RETE SPIKE MINI 12X50

Muratura e bussola a rete WIT-SH
x 20 pz.
Bussola a rete SH per sistemi a iniezione

BUSSOLA A RETE P/ANC. CHIMICO 12X80

Muratura, fissaggio singolo
x 20 pz.
Bussola a rete in acciaio per sistemi a iniezione WIT

BUSSOLA A RETE ACCIAIO Z.B.11X1000MM

Muratura, non omologata
x 1 pz.
Bussola a rete SH passante per sistemi a iniezione

BUSSOLA A RETE P/ANC. CHIMICO 16X330

Muratura, fissaggio singolo
x 10 pz.
Bussola a rete SH per sistemi a iniezione

BUSSOLA A RETE P/ANC. CHIMICO 16X85

Muratura, fissaggio singolo
x 20 pz.
Bussola a rete SH per sistemi a iniezione

BUSSOLA A RETE P/ANC. CHIMICO 16X130

Muratura, fissaggio singolo
x 20 pz.
Bussola a rete in acciaio per sistemi a iniezione WIT

BUSSOLA A RETE ACCIAIO Z.B.14X1000MM

Muratura, non omologata
x 1 pz.
Manicotto perforato WIT-SH per sistemi a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250

BUSSOLA A RETE SPIKE MAXI 18X95

Muratura e bussola a rete WIT-SH
Bussola a rete SH per sistemi a iniezione

BUSSOLA A RETE P/ANC. CHIMICO 20X85

Muratura, fissaggio singolo
x 20 pz.
Bussola a rete SH per sistemi a iniezione

BUSSOLA A RETE P/ANC. CHIMICO 20X130

Muratura, fissaggio singolo
x 20 pz.
Bussola a rete SH per sistemi a iniezione

BUSSOLA A RETE P/ANC. CHIMICO 20X200

Muratura, fissaggio singolo
x 20 pz.
Resina diniezione generica WIT-VM 250

ANC-CHIM-(WIT-VM250)-CART-420ML

Prodotto generico per calcestruzzo, muratura e collegamento di ferri d'armatura post-installati
Ancorante W- FAZ/A4

ANCORANTE INOX W-FAZ/A4 M16X220/100

Ancorante per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio inossidabile A4
x 10 pz.
Ancorante W- FAZ/A4

ANCORANTE INOX W-FAZ/A4 M16X280/160

Ancorante per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio inossidabile A4
x 10 pz.
Ancorante W- FAZ/A4

ANCORANTE INOX W-FAZ/A4 M16X300/180

Ancorante per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio inossidabile A4
x 10 pz.
Ancorante W- FAZ/A4

ANCORANTE INOX W-FAZ/A4 M16X325/205

Ancorante per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio inossidabile A4
x 10 pz.
Ancorante W- FAZ/A4

ANCOR-(W-FAZ/A4)-A4-80-220-M16X340

Ancorante per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio inossidabile A4
x 10 pz.
Ancorante W- FAZ/A4

ANCORANTE INOX W-FAZ/A4 M20X265/130

Ancorante per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio inossidabile A4
x 5 pz.
Ancorante W- FAZ/A4

ANCORANTE INOX W-FAZ/A4 M20X285/150

Ancorante per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio inossidabile A4
x 5 pz.
Ancorante W- FAZ/A4

ANCORANTE INOX W-FAZ/A4 M12X220/125

Ancorante per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio inossidabile A4
x 25 pz.
Ancorante W- FAZ/A4

ANCORANTE INOX W-FAZ/A4 M12X255/160

Ancorante per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio inossidabile A4
x 20 pz.
Ancorante W- FAZ/A4

ANCORANTE INOX W-FAZ/A4 M12X275/180

Ancorante per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio inossidabile A4
x 20 pz.
Ancorante W- FAZ/A4

ANCOR-(W-FAZ/A4)-A4-190-M12X285

Ancorante per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio inossidabile A4
x 20 pz.
Ancorante W- FAZ/A4

ANCORANTE INOX W-FAZ/A4 M12X300/205

Ancorante per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio inossidabile A4
x 20 pz.
Ancorante W- FAZ/A4

ANCORANTE INOX W-FAZ/A4 M12X325/230

Ancorante per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio inossidabile A4
x 20 pz.
Ancorante W- FAZ/A4

ANCOR-(W-FAZ/A4)-A4-30-M24X200

Ancorante per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio inossidabile A4
x 10 pz.
Ancorante W- FAZ/A4

ANCOR-(W-FAZ/A4)-A4-60-M24X230

Ancorante per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio inossidabile A4
x 5 pz.
Ancorante W- FAZ/A4

ANCOR-(W-FAZ/A4)-A4-75-M24X245

Ancorante per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio inossidabile A4
x 5 pz.
Barra dancoraggio W-VI-A Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL-(W-VI-A/A4)-A4/70-M8X100

Per sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo e muratura
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VI-A Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL-(W-VI-A/A4)-A4/70-M8X110

Per sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo e muratura
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VI-A Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL-(W-VI-A/A4)-A4/70-M8X130

Per sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo e muratura
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VI-A Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL-(W-VI-A/A4)-A4/70-M8X145

Per sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo e muratura
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VI-A Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL-(W-VI-A/A4)-A4/70-M8X160

Per sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo e muratura
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VI-A Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL-(W-VI-A/A4)-A4/70-M8X205

Per sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo e muratura
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VI-A Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL-(W-VI-A/A4)-A4/70-M10X110

Per sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo e muratura
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VI-A Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL-(W-VI-A/A4)-A4/70-M10X130

Per sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo e muratura
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VI-A Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL-(W-VI-A/A4)-A4/70-M10X150

Per sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo e muratura
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VI-A Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL-(W-VI-A/A4)-A4/70-M10X165

Per sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo e muratura
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VI-A Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL-(W-VI-A/A4)-A4/70-M10X190

Per sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo e muratura
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VI-A Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL-(W-VI-A/A4)-A4/70-M10X260

Per sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo e muratura
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VI-A Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL-(W-VI-A/A4)-A4/70-M12X135

Per sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo e muratura
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VI-A Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL-(W-VI-A/A4)-A4/70-M12X155

Per sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo e muratura
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VI-A Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL-(W-VI-A/A4)-A4/70-M12X175

Per sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo e muratura
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VI-A Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL-(W-VI-A/A4)-A4/70-M12X210

Per sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo e muratura
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VI-A Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL-(W-VI-A/A4)-A4/70-M12X250

Per sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo e muratura
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VI-A Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL-(W-VI-A/A4)-A4/70-M12X300

Per sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo e muratura
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VI-A Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL-(W-VI-A/A4)-A4/70-M16X160

Per sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo e muratura
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VI-A Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL-(W-VI-A/A4)-A4/70-M16X175

Per sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo e muratura
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VI-A Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL-(W-VI-A/A4)-A4/70-M16X205

Per sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo e muratura
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VI-A Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL-(W-VI-A/A4)-A4/70-M16X235

Per sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo e muratura
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VI-A Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL-(W-VI-A/A4)-A4/70-M16X300

Per sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo e muratura
x 10 pz.
Ancorante W- FAZ/A4

ANCOR-(W-FAZ/A4)-A4-10-21-M8X75

Ancorante per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio inossidabile A4
x 100 pz.
Ancorante W- FAZ/A4

ANCORANTE-(W-FAZ/A4)-A4-15-26-M8X80

Ancorante per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio inossidabile A4
x 100 pz.
Ancorante W- FAZ/A4

ANCOR-(W-FAZ/A4)-A4-30-41-M8X95

Ancorante per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio inossidabile A4
x 100 pz.
Ancorante W- FAZ/A4

ANCOR-(W-FAZ/A4)-A4-50-61-M8X115

Ancorante per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio inossidabile A4
x 100 pz.
Ancorante W- FAZ/A4

ANCOR-(W-FAZ/A4)-A4-100-111-M8X165

Ancorante per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio inossidabile A4
x 50 pz.
Ancorante W- FAZ/A4

ANCOR-(W-FAZ/A4)-A4-10-30-M10X90

Ancorante per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio inossidabile A4
x 50 pz.
Ancorante W- FAZ/A4

ANCOR-(W-FAZ/A4)-A4-15-35-M10X95

Ancorante per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio inossidabile A4
x 50 pz.
Ancorante W- FAZ/A4

ANCOR-(W-FAZ/A4)-A4-30-50-M10X110

Ancorante per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio inossidabile A4
x 50 pz.
Ancorante W- FAZ/A4

ANCOR-(W-FAZ/A4)-A4-50-70-M10X130

Ancorante per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio inossidabile A4
x 50 pz.
Ancorante W- FAZ/A4

ANCOR-(W-FAZ/A4)-A4-75-95-M10X155

Ancorante per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio inossidabile A4
x 50 pz.
Ancorante W- FAZ/A4

ANCOR-(W-FAZ/A4)-A4-100-120-M10X180

Ancorante per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio inossidabile A4
x 50 pz.
Ancorante W- FAZ/A4

ANCORANTE INOX W-FAZ/A4 M12X110/15

Ancorante per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio inossidabile A4
x 25 pz.
Ancorante W- FAZ/A4

ANCOR-(W-FAZ/A4)-A4-20-40-M12X115

Ancorante per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio inossidabile A4
x 25 pz.
Ancorante W- FAZ/A4

ANC-(W-FAZ/A4)-A4-30-50-M12X125

Ancorante per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio inossidabile A4
x 25 pz.
Ancorante W- FAZ/A4

ANCOR-(W-FAZ/A4)-A4-50-70-M12X145

Ancorante per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio inossidabile A4
x 25 pz.
Ancorante W- FAZ/A4

ANCOR-(W-FAZ/A4)-A4-65-85-M12X160

Ancorante per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio inossidabile A4
x 25 pz.
Ancorante W- FAZ/A4

ANCOR-(W-FAZ/A4)-A4-85-105-M12X180

Ancorante per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio inossidabile A4
x 25 pz.
Ancorante W- FAZ/A4

ANCOR-(W-FAZ/A4)-A4-105-125-M12X200

Ancorante per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio inossidabile A4
x 25 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche