Sistema di ancoraggio per ponteggi
Ancorante per ponteggi GR
TASSELLI PROLUNG. IN NYLON GR14X70
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il corpo del tassello e la vite con occhiolo sono stati studiati per garantire la massima sicurezza
- Tassello in poliammide di alta qualità (nylon)
- I tasselli in poliammide possono essere utilizzati una volta sola per assicurare la massima capacità portante
- Il golfare deve essere avvitato nel tassello finché la punta del filetto fuoriesce dalla parte anteriore del tassello di almeno 1 volta il diametro del golfare. In questo modo si raggiunge la massima capacità portante
- I tasselli in nylon non devono essere riutilizzati
- Forare i mattoni pieni e forati a rotazione (non a percussione)
- L'utilizzo di punte universali in carburo consente di praticare fori notevolmente migliori nei mattoni forati e assicura valori di estrazione molto superiori
- In generale, i mattoni cavi vanno forati a sola rotazione escludendo la percussione




Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
- Per il fissaggio di ponteggi, deve essere utilizzato il tassello GR Ø 14 con il golfare GS 12
- Per l'ancoraggio in calcestruzzo, mattoni pieni e pietra, ad esclusione di calcestruzzo alleggerito
- Per mattoni forati e cemento leggero o calcestruzzo cellulare, si consiglia di utilizzare il tassello in plastica HBR Ø 14 (ampia area di espansione) con una vite ad occhiello GS 10 e una punta universale in carburo per praticare il foro, in modo da garantire la massima potenza di tenuta
Diametro tassello | 14 mm |
Lunghezza tassello (l) (l) | 70 mm |
Profondità di posa (h nom) | 70 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 14 mm |
Profondità foratura (h 1) | 80 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.