Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Sistema di ancoraggio per ponteggi

Ancorante per ponteggi GR
TASSELLI PROLUNG. IN NYLON GR14X100

Cod. art. 0912014100

EAN 4011231856171

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Sistema di ancoraggio per ponteggi

Cod. art. 0912014100

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ancoraggi per ponteggi GR 14 mm per il fissaggio di ponteggi indipendenti (devono essere utilizzati con la vite ad occhiello GS 12)
  • Il corpo del tassello e la vite con occhiolo sono stati studiati per garantire la massima sicurezza

  • Tassello in poliammide di alta qualità (nylon)

  • I tasselli in poliammide possono essere utilizzati una volta sola per assicurare la massima capacità portante
Indicazione
  • Il golfare deve essere avvitato nel tassello finché la punta del filetto fuoriesce dalla parte anteriore del tassello di almeno 1 volta il diametro del golfare. In questo modo si raggiunge la massima capacità portante

  • I tasselli in nylon non devono essere riutilizzati

  • Forare i mattoni pieni e forati a rotazione (non a percussione)

  • L'utilizzo di punte universali in carburo consente di praticare fori notevolmente migliori nei mattoni forati e assicura valori di estrazione molto superiori

  • In generale, i mattoni cavi vanno forati a sola rotazione escludendo la percussione

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per il fissaggio di ponteggi, deve essere utilizzato il tassello GR Ø 14 con il golfare GS 12

  • Per l'ancoraggio in calcestruzzo, mattoni pieni e pietra, ad esclusione di calcestruzzo alleggerito

  • Per mattoni forati e cemento leggero o calcestruzzo cellulare, si consiglia di utilizzare il tassello in plastica HBR Ø 14 (ampia area di espansione) con una vite ad occhiello GS 10 e una punta universale in carburo per praticare il foro, in modo da garantire la massima potenza di tenuta

Diametro tassello

14 mm

Lunghezza tassello (l) (l)

100 mm

Profondità di posa (h nom)

70 mm

Diametro foro nominale (d 0)

14 mm

Profondità foratura (h 1)

80 mm

Valori caratteristici

Diametro occhiolo

[mm]

22 30 25

Distanza dal bordo

ar ≥ [mm]

100 120 180

Coppia di serraggio

MD [Nm]

Profondità del foro

t ≥ [mm]

60 70/1001) 80

Profondità di posa

hS ≥ [mm]

50 60/901) 70

Spessore minimo del supporto

d ≥ [mm]

120 120 175

Diam. filettatura

dthr. [mm]

8 10 12

Diametro foro nominale

ddrl. [mm]

10 12 14

Diametro foro nell’elemento da fissare

dcon [mm]

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Vite ad occhiolo GS

GOLFARE FIL.LEGNO GS ZN B. 12X 90MM

Per il fissaggio di ponteggi in combinazione con ancoraggi in plastica adatti. Acciaio 4.8 zincato blu
x 25 pz.
Tappo di copertura AK per ancoraggi e tasselli per ponteggi GR 14

TAPPI COPRIFORO AK

Tappo verniciabile resistente ai raggi UV per tasselli e ancoranti per ponteggi GR
x 50 pz.