Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tassello in plastica per serramenti W-UR 6 SymCon con vite a testa piana svasata in acciaio zincato e filetto SymCon

Tass serr plast W-UR 6 Symcon, vite testa piana sv
TASSELLO-W-UR-SYM-C/VITE-TPS-A2K-6X60

Cod. art. 0912806402

EAN 4050642658820

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Tassello in plastica per serramenti W-UR 6 SymCon con vite a testa piana svasata in acciaio zincato e filetto SymCon

Cod. art. 0912806402

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Geometria speciale del tassello e resistenza immediata con valutazione ETA per fissaggio multiplo di sistemi non portanti nel calcestruzzo

Collegamenti sicuri


  • Rotazione del corpo del tassello praticamente assente grazie alla bassa coppia di serraggio e all'espansione ridotta

  • Funzionamento ad espansione secondaria affidabile grazie all'ingegnosa geometria del tassello

  • Praticamente senza intagli grazie alla compressione ottimale del corpo del tassello avvitando la vite


Lavoro di installazione minimo


  • Migliore trasmissione del carico grazie a una distribuzione uniforme e continua sull'intera area d'espansione

  • Meccanismo di ancoraggio per attrito tra il corpo del tassello in plastica e il materiale di base

  • Il blocco antiespansione previene l'espansione precoce del tassello durante l'installazione

  • Lavoro di installazione minimo grazie al preassemblaggio del corpo del tassello e della vite speciale

  • Corpo del tassello in poliammide di alta qualità
Prova di prestazioni

W-UR 6 SymCon e W-UR F 6 SymCon (acciaio zincato): Certificato ETA-11/0309.


Il tassello ha ottenuto il Benestare Tecnico Europeo per il fissaggio multiplo di sistemi non portanti (ad es. facciate, controsoffitti, ecc.)


  • Materiale di supporto idoneo: Cemento standard ≥ C12/15

  • Materiale di supporto non idoneo: Mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, mattoni cavi in cemento leggero, mattoni pieni e blocchi di cemento leggero

  • Temperature di applicazione: Temperatura del supporto di ancoraggio:≥ –20°C Temperatura del corpo del tassello:≥ 0°C
Area di applicazione

W-UR 6 SymCon e W-UR F 6 SymCon (acciaio zincato): Certificato ETA-11/0309.


Il tassello ha ottenuto il Benestare Tecnico Europeo per il fissaggio multiplo di sistemi non portanti (ad es. facciate, controsoffitti, ecc.)


  • Materiale di supporto idoneo: Cemento standard ≥ C12/15

  • Materiale di supporto non idoneo: Mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, mattoni cavi in cemento leggero, mattoni pieni e blocchi di cemento leggero

  • Temperature di applicazione: Temperatura del supporto di ancoraggio:≥ –20°C Temperatura del corpo del tassello:≥ 0°C

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Adatto per il fissaggio di sottostrutture per soffitti in legno o acciaio, listelli in legno, profili metallici, controsoffitti, angolari di giunzione, profili, ecc.

Istruzioni
  • I mattoni cavi o forati in calcestruzzo sono da forare solo a rotazione (escludere la percussione)

  • La polvere e i residui di foratura devono essere rimossi dal foro.

  • Temperatura di installazione nel materiale di base ≥ -20 °C

  • La temperatura di installazione del corpo del tassello deve essere ≥ 0 °C

Diametro tassello

6 mm

Lunghezza tassello (l)

60 mm

Diametro foro nominale (d 0)

6 mm

Foro passante nel componente da collegare (d f)

6,5 mm

Materiale della vite

Acciaio

Azionamento interno

AW20

Finitura vite

Tipo zincato

Profondità foratura (h 1)

60 mm

Omologazione

ETA-11/0309

Dati sulle prestazioni: Calcestruzzo, fissaggio multiplo di sistemi non portanti
Diametro tassello [mm] W-UR 6 SymCon
Profondità di posa del corpo del tassello hnom [mm] 50
Carico di trazione1)
per tasselli singoli o un gruppo di tasselli
Nperm = C12/15 [kN] 30 °C2)/50 °C3) 0,79
Nperm ≥ C16/20 [kN] 30 °C2)/50 °C3) 0,79
Carico di taglio1)
per tasselli singoli o un gruppo di tasselli
Vperm [kN] 2,05
Spessore minimo del supporto hmin [mm] 90
Interasse minimo4) smin [mm] C12/15 60
≥ C16/20 40
Distanza dal bordo minima4) cmin [mm] C12/15 60
≥ C16/20 40
Distanza dal bordo caratteristica ccr,N [mm] C12/15 60
≥ C16/20 40
Parametri di installazione: Calcestruzzo
Diametro tassello [mm] W-UR 6 SymCon
Diametro foro nominale d0 [mm] 6
Diam. della punta dcut ≤ [mm] 6,4
Profondità del foro h1 ≥ [mm] 60
Profondità di posa del corpo del tassello hnom [mm] 50
Foro passante nell'elemento da fissare df ≤ [mm] 6,5
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pompetta manuale per la pulizia dei fori

POMPETTA-SOFFIAGGIO-DIAM.FORO-5-10MM

Per la pulizia di fori di diametro ridotto