Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tassello in plastica per serramenti W-UR F 6 SymCon con vite a testa goccia sego in acciaio zincato, bordino piatto e filetto SymCon

Tassello per serramenti plastica W-UR 6 SymCon TCB
TASSELLO-W-UR-SYM-C/VITE-TCB-A2K-6X60

Cod. art. 0912806802

EAN 4050642658837

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Tassello in plastica per serramenti W-UR F 6 SymCon con vite a testa goccia sego in acciaio zincato, bordino piatto e filetto SymCon

Cod. art. 0912806802

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Geometria speciale del tassello e resistenza immediata con valutazione ETA per fissaggio multiplo di sistemi non portanti nel calcestruzzo

Geometria e funzionalità affidabili


  • Rotazione del corpo del tassello praticamente assente grazie alla bassa coppia di serraggio e all'espansione ridotta

  • Funzionamento ad espansione secondaria affidabile grazie all'ingegnosa geometria del tassello

  • Praticamente senza intagli grazie alla compressione ottimale del corpo del tassello avvitando la vite


Facile da installare


  • Migliore trasmissione del carico grazie a una distribuzione uniforme e continua sull'intera area d'espansione

  • Meccanismo di ancoraggio per attrito tra il corpo del tassello in plastica e il materiale di base

  • Il blocco antiespansione previene l'espansione precoce del tassello durante l'installazione

  • Lavoro di installazione minimo grazie al preassemblaggio del corpo del tassello e della vite speciale

  • Corpo del tassello in poliammide di alta qualità
Prova di prestazioni

W-UR 6 SymCon e W-UR F 6 SymCon (acciaio zincato): Certificato ETA-11/0309

Area di applicazione

W-UR 6 SymCon e W-UR F 6 SymCon (acciaio zincato): Certificato ETA-11/0309

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Il tassello può essere utilizzato con un Certificato ETA per fissaggio multiplo di sistemi non portanti (es. facciate, controsoffitti, ecc.).

  • Adatto per materiali di base con approvazione per calcestruzzo di peso normale ≥ C12/15

  • Adatto per materiali di base senza approvazione per mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, mattoni cavi in cemento leggero, mattoni pieni in cemento leggero

  • Adatto per il fissaggio di sottostrutture per soffitti in legno o acciaio, listelli in legno, profili metallici, controsoffitti, canaline portacavi, angolari di giunzione, profili, ecc.
Istruzioni
  • I mattoni cavi o forati in calcestruzzo sono da forare solo a rotazione (escludere la percussione)

  • La polvere e i residui di foratura devono essere rimossi dal foro.

  • Temperatura di installazione nel materiale di base ≥ -20 °C

  • La temperatura di installazione del corpo del tassello deve essere ≥ 0 °C

Diametro tassello

6 mm

Lunghezza tassello (l)

60 mm

Diametro foro nominale (d 0)

6 mm

Foro passante nel componente da collegare (d f)

6,5 mm

Classe di resistenza al fuoco

F30

Materiale della vite

Acciaio

Azionamento interno

AW20

Finitura vite

Tipo zincato

Tipo testa

Testa cilindrica bombata

Profondità foratura (h 1)

60 mm

Omologazione

ETA-11/0309

Dati sulle prestazioni: Calcestruzzo, fissaggio multiplo di sistemi non portanti
Diametro tassello [mm] W-UR 6 SymCon
Impostazione della profondità del corpo del tassello hnom [mm] 50
Carico di trazione centrale1)
per ancoranti singoli o gruppi di tasselli
Nperm = C12/15 [kN] 30°C2)/50°C3) 0,79
Nperm ≥ C16/20 [kN] 30°C2)/50°C3) 0,79
Carico di taglio1)
per ancoranti singoli o gruppi di tasselli
Vperm [kN] 2,05
Spessore minimo del supporto hmin [mm] 90
Interasse minimo4) smin [mm] C12/15 60
≥ C16/20 40
Distanza minima dal bordo4) cmin [mm] C12/15 60
≥ C16/20 40
Distanza caratteristica dal bordo ccr,N [mm] C12/15 60
≥ C16/20 40
Parametri di installazione: Calcestruzzo
Diametro tassello [mm] W-UR 6 SymCon
Diametro foro nominale d0 [mm] 6
Diametro della punta di foratura dcut ≤ [mm] 6,4
Profondità foratura h1 ≥ [mm] 60
Impostazione della profondità del corpo del tassello hnom [mm] 50
Foro passante nell'elemento da fissare df ≤ [mm] 6,5
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pompetta manuale per la pulizia dei fori

POMPETTA-SOFFIAGGIO-DIAM.FORO-5-10MM

Per la pulizia di fori di diametro ridotto