Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tassello in plastica per serramenti W-UR F 6 SymCon con vite a testa goccia sego in acciaio zincato, bordino piatto e filetto SymCon

Tassello per serramenti plastica W-UR 6 SymCon TCB
TASSELLO-W-UR-SYM-C/VITE-TCB-A2K-6X80

Cod. art. 0912806803

EAN 4050642732810

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Tassello in plastica per serramenti W-UR F 6 SymCon con vite a testa goccia sego in acciaio zincato, bordino piatto e filetto SymCon

Cod. art. 0912806803

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Geometria speciale del tassello e resistenza immediata con valutazione ETA per fissaggio multiplo di sistemi non portanti nel calcestruzzo

Geometria e funzionalità affidabili


  • Rotazione del corpo del tassello praticamente assente grazie alla bassa coppia di serraggio e all'espansione ridotta

  • Funzionamento ad espansione secondaria affidabile grazie all'ingegnosa geometria del tassello

  • Praticamente senza intagli grazie alla compressione ottimale del corpo del tassello avvitando la vite


Facile da installare


  • Migliore trasmissione del carico grazie a una distribuzione uniforme e continua sull'intera area d'espansione

  • Meccanismo di ancoraggio per attrito tra il corpo del tassello in plastica e il materiale di base

  • Il blocco antiespansione previene l'espansione precoce del tassello durante l'installazione

  • Lavoro di installazione minimo grazie al preassemblaggio del corpo del tassello e della vite speciale

  • Corpo del tassello in poliammide di alta qualità
Prova di prestazioni

W-UR 6 SymCon e W-UR F 6 SymCon (acciaio zincato): Certificato ETA-11/0309

Area di applicazione

W-UR 6 SymCon e W-UR F 6 SymCon (acciaio zincato): Certificato ETA-11/0309

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Il tassello può essere utilizzato con un Certificato ETA per fissaggio multiplo di sistemi non portanti (es. facciate, controsoffitti, ecc.).

  • Adatto per materiali di base con approvazione per calcestruzzo di peso normale ≥ C12/15

  • Adatto per materiali di base senza approvazione per mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, mattoni cavi in cemento leggero, mattoni pieni in cemento leggero

  • Adatto per il fissaggio di sottostrutture per soffitti in legno o acciaio, listelli in legno, profili metallici, controsoffitti, canaline portacavi, angolari di giunzione, profili, ecc.
Istruzioni
  • I mattoni cavi o forati in calcestruzzo sono da forare solo a rotazione (escludere la percussione)

  • La polvere e i residui di foratura devono essere rimossi dal foro.

  • Temperatura di installazione nel materiale di base ≥ -20 °C

  • La temperatura di installazione del corpo del tassello deve essere ≥ 0 °C

Diametro tassello

6 mm

Lunghezza tassello (l)

80 mm

Diametro foro nominale (d 0)

6 mm

Foro passante nel componente da collegare (d f)

6,5 mm

Classe di resistenza al fuoco

F60

Materiale della vite

Acciaio

Azionamento interno

AW20

Finitura vite

Tipo zincato

Tipo testa

Testa cilindrica bombata

Profondità foratura (h 1)

60 mm

Omologazione

ETA-11/0309

Dati sulle prestazioni: Calcestruzzo, fissaggio multiplo di sistemi non portanti
Diametro tassello [mm] W-UR 6 SymCon
Impostazione della profondità del corpo del tassello hnom [mm] 50
Carico di trazione centrale1)
per ancoranti singoli o gruppi di tasselli
Nperm = C12/15 [kN] 30°C2)/50°C3) 0,79
Nperm ≥ C16/20 [kN] 30°C2)/50°C3) 0,79
Carico di taglio1)
per ancoranti singoli o gruppi di tasselli
Vperm [kN] 2,05
Spessore minimo del supporto hmin [mm] 90
Interasse minimo4) smin [mm] C12/15 60
≥ C16/20 40
Distanza minima dal bordo4) cmin [mm] C12/15 60
≥ C16/20 40
Distanza caratteristica dal bordo ccr,N [mm] C12/15 60
≥ C16/20 40
Parametri di installazione: Calcestruzzo
Diametro tassello [mm] W-UR 6 SymCon
Diametro foro nominale d0 [mm] 6
Diametro della punta di foratura dcut ≤ [mm] 6,4
Profondità foratura h1 ≥ [mm] 60
Impostazione della profondità del corpo del tassello hnom [mm] 50
Foro passante nell'elemento da fissare df ≤ [mm] 6,5
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pompetta manuale per la pulizia dei fori

POMPETTA-SOFFIAGGIO-DIAM.FORO-5-10MM

Per la pulizia di fori di diametro ridotto
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche