Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello per serramenti in plastica W-UR 8 - TASSELLO-W-UR-C/VITE-TPS-A2K-8X120 Tassello per serramenti in plastica W-UR 8 - TASSELLO-W-UR-C/VITE-TPS-A2K-8X120
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/svNM8mcgFmU

Tassello per serramenti in plastica W-UR 8 - TASSELLO-W-UR-C/VITE-TPS-A2K-8X120 - 1
Tassello per serramenti in plastica W-UR 8 - TASSELLO-W-UR-C/VITE-TPS-A2K-8X120 - 2

Tassello per serramenti in plastica W-UR 8

Tass per serr plastica W-UR 8 acciaio zincato TPS
TASSELLO-W-UR-C/VITE-TPS-A2K-8X120
ZEBRA

Cod. art. 0912808405

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Tassello per serramenti in plastica W-UR 8

Cod. art. 0912808405

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Tassello per serramenti testato e approvato per più di 90 tipi di mattoni e per il calcestruzzo cellulare. Anche per la posa di serramenti (approvato per il fissaggio nello stipite). Con vite a testa svasata in acciaio zincato.

Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa



Distorsione del tassello praticamente nulla


  • Bassa coppia di avvitamento della vite per tassello

  • Il tassello si espande dolcemente limitando il disturbo nel materiale di supporto


Elevata capacità portante


Espansione in quattro direzioni



2 profondità di ancoraggio



Migliore trasferimento del carico in materiali da costruzione pieni e forati


Distribuzione uniforme e continua del carico sull'intera area di espansione



L'arresto di battuta previene l'espansione precoce del tassello durante l'installazione



Installazione semplice


Corpo del tassello pre-assemblato e vite speciale



Ancoraggio per attrito tra il corpo del tassello e il materiale di base



Montaggio passante

Indicazione
  • I mattoni forati e i blocchi cavi sono da forare solo a rotazione (escludere la percussione).

  • I residui di foratura devono essere rimossi dal foro

  • In caso di inserimento del tassello in mattoni pieni e pietra arenaria calcarea piena, si consiglia di eseguire delle prove di estrazione a causa delle differenze nella produzione dei mattoni

Omologazione tecnica edile Z-21.2-1838


Certificato ETA-08/0190



Resistenza al fuoco:


Calcestruzzo: Carichi di trazione e taglio, R30, R60, R90, R120 (secondo Technical Report TR 020) Muratura:


Carico a trazione in muratura: F30 (mattoni pieni in arenaria calcarea, mattone pieno, mattoni cavi in arenaria calcarea) Carico a taglio: F30, F60, F90, F120 (mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, mattoni pieni, calcestruzzo cellulare)

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1  |  2

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Fissaggio multiplo di sistemi non portanti con omologazione


Ad esempio per il fissaggio di sottostrutture per facciate, soffitti o tetti (in legno o acciaio), travi in legno, listelli in legno, mensole metalliche, profili metallici, controsoffitti, canaline portacavi, angolari, profili, pensili, scaffali, ecc.



Materiali di base


  • Calcestruzzo normale

  • Pareti in muratura (mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, mattoni pieni e blocchi in cemento leggero, mattoni in calcestruzzo, calcestruzzo cellulare), soffitti in muratura, lastre in calcestruzzo alveolare, calcestruzzo cellulare armato, pareti in cartongesso


La vite zincata può essere impiegata in ambienti esterni o locali umidi (se montata con attenzione), a condizione che la zona intorno alla testa della vite sia protetta dall'umidità o dalla pioggia battente in modo che l'umidità non possa penetrare all'interno del gambo del tassello (utilizzare una vernice appropriata).

Diametro tassello

8 mm

Lunghezza tassello (l)

120 mm

Diametro foro nominale (d 0)

8 mm

Foro passante nel componente da collegare (d f)

8,5 mm

Altezza di fissaggio (t fix 1)

70 mm

Materiale vite

Acciaio

Azionamento interno

AW30

Finitura vite

Zincato

Tipo testa

Testa svasata, 90 gradi

Omologazione

ETA-08/0190

Cod. art. Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche