Tassello nylon W-UR 8 vite tps acciaio inox A4
TASSELLO W-UR C/VITE TPS A4 8X80
ZEBRA
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tassello universale per serramenti (calcestruzzo, mattoni pieni e forati, calcestruzzo cellulare)
Installazione passante
Carico applicabile immediatamente, senza attesa
Movimenti del tassello a parete virtualmente assenti
- Bassa coppia di avvitamento della vite nel tassello
- Tassello a lieve espansione
2 profondità di inserimento (hnom = 50 + 70 mm)
Elevata capacità di carico
Espansione in quattro direzioni
Migliore trasferimento del carico in materiali da costruzione pieni e forati
Distribuzione uniforme e continua del carico sull'intera area di espansione
L'arresto di battuta previene l'espansione prematura del tassello durante l'applicazione
Basso carico di lavoro per l'applicazione
Tassello a parete preassemblato con vite speciale
Consente di risparmiare una rondella a U supplementare e previene la corrosione da contatto
Ancoraggio per attrito tra il corpo del tassello a parete e il materiale di supporto
Informazioni utili:
La perforazione di blocchi pieni e forati deve essere effettuata esclusivamente a rotazione (senza percussione)
Per l'ancoraggio in mattoni pieni e mattoni pieni in pietra arenaria calcarea, è opportuno effettuare prove di estrazione a causa delle differenze nella produzione dei mattoni.
I residui della foratura devono essere rimossi dal foro
Articoli speciali per lunghezze > 80 mm
W-UR 8, W-UR F 8 (acciaio zincato, acciaio inox): Omologazione edile generale Z-21.2-1838
W-UR 8 e W-UR F 8 (acciaio zincato, acciaio inox): Benestare Tecnico Europeo ETA-08/0190
Corpo del tassello a parete in poliammide di alta qualità
Resistenza al fuoco W-UR 8: Calcestruzzo: Carichi a trazione e trasversali, R30, R60, R90, R120 (secondo il rapporto tecnico TR 020)
Carico a trazione nella muratura: F30 (mattone pieno in arenaria calcarea, mattone pieno, mattone forato in arenaria calcarea)
Carico trasversale: F30, F60, F90, F120 (mattone forato in verticale, mattone cavo in arenaria calcarea, mattone pieno, calcestruzzo cellulare)
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Informazioni sui prodotti
Catalogo Würth(X)
Caratteristiche tecniche(X)
Il tassello ha ottenuto il Benestare Tecnico Europeo per il fissaggio multiplo di sistemi non portanti (ad es. facciate, controsoffitti, ecc.)
I tasselli W-UR, W-UR F possono essere adoperati nei seguenti materiali di supporto: Calcestruzzo standard, pareti in muratura (mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni forati in arenaria calcarea, blocchi forati in calcestruzzo leggero, mattoni in calcestruzzo, mattoni pieni e blocchi pieni in calcestruzzo leggero, mattoni in calcestruzzo, calcestruzzo cellulare), soffitti in muratura, lastre forate in calcestruzzo precompresso, cellulare armato, pannelli in cartongesso
Temperature di applicazione:
Temperatura del materiale di supporto: >= -40 °C
Temperatura del tassello a parete: >= 0 °C
La vite in acciaio inox è idonea per l'impiego in ambienti esterni, ambienti industriali e zone costiere
Idoneo per il fissaggio di sottostrutture per facciate, soffitti e tetti (in legno o acciaio), travi in legno, listelli in legno, mensole metalliche, profili metallici, controsoffitti, canaline portacavi, staffe angolari, profili, pensili, scaffali ecc.
Diametro tassello | 8 mm |
Lunghezza tassello (l) | 80 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 8 mm |
Foro passante nel componente da collegare (d f) | 8,5 mm |
Altezza di fissaggio (t fix 1) | 30 mm |
Materiale vite | Acciaio inossidabile A4 |
Azionamento interno | AW30 |
Omologazione | ETA-08/0190 |