Tass per serr plastica W-UR F 8 acciaio zin tst es
TASSELLO-W-URF-C/VITE-TE-A2K-8X60
ZEBRA
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con vite a testa esagonale in acciaio zincato e finta rondella
- Montaggio passante
- Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa
- Il corpo del tassello non si muove durante l'installazione grazie alla bassa coppia di serraggio da applicare richiesta e all'espansione dolce
- 2 profondità di ancoraggio (hnom = 50 + 70 mm): Cemento >= C12/15; Mattoni pieni >= Mz 10 (>= NF); Mattoni forati in verticale >= HLz 8 (>= 2DF); Mattoni pieni in arenaria calcarea >= KS 10 (>= NF); Mattoni cavi in arenaria calcarea >= KS L 6 (>= 2DF); Mattoni cavi in arenaria calcarea >= KS L 6 (>= 12DF); Blocchi in cemento normale >= Vbn 10 (>= NF); Blocchi in cemento leggero >= V 2 (>= NF)
- Espansione in quattro direzioni - elevata capacità portante
- Migliore trasferimento delle forze di avvitamento: Distribuzione uniforme e continua del carico sull'intera area di espansione
- Tassello per serramenti universale (calcestruzzo, mattoni pieni e forati, calcestruzzo cellulare)
- L'arresto di battuta previene l'espansione precoce del tassello durante l'installazione
- Tassello e vite speciale preassemblati - montaggio più rapido e semplice
- Il tassello di tipo W-UR F non richiede una rondella supplementare e previene la corrosione di contatto
- Migliore trasferimento del carico in materiali da costruzione pieni e forati; ancoraggio per attrito tra tassello e supporto di ancoraggio
Istruzioni di posa:
Forare i mattoni pieni e forati a rotazione (non a percussione)
In caso di inserimento del tassello in mattoni pieni e pietra arenaria calcarea piena, si consiglia di eseguire delle prove di estrazione a causa delle differenze nella produzione dei mattoni.
I residui di foratura devono essere rimossi dal foro
W-UR 8, W-UR F 8 (acciaio zincato, acciaio inossidabile): Omologazione tecnica edile Z-21.2-1838
W-UR 8 e W-UR F 8 (acciaio zincato, acciaio inossidabile): Certificato ETA-08/0190
Corpo del tassello in poliammide di alta qualità
Resistenza al fuoco del tassello W-UR 8: Calcestruzzo: Carichi a trazione e taglio, R30, R60, R90, R120 (secondo il rapporto tecnico TR 020) Carico a trazione in muratura: F30 (mattoni pieni in arenaria calcarea, mattone pieno, mattoni cavi in arenaria calcarea) Carico a taglio: F30, F60, F90, F120 (mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, mattoni pieni, calcestruzzo cellulare)
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Informazioni sui prodotti
Catalogo Würth(X)
Caratteristiche tecniche(X)
Il tassello ha ottenuto il Benestare Tecnico Europeo per il fissaggio multiplo di sistemi non portanti (ad es. facciate, controsoffitti, ecc.)
I tasselli W-UR, W-UR F possono essere ancorati nei seguenti supporti: Calcestruzzo standard, pareti in muratura (mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, mattoni pieni e blocchi in cemento leggero, mattoni in calcestruzzo, calcestruzzo cellulare), soffitti in muratura, lastre in calcestruzzo alveolare, calcestruzzo cellulare armato, pareti in cartongesso
Temperature di applicazione:
Temperatura del supporto di ancoraggio: >= -40°C
Temperatura del corpo del tassello: >= 0°C
La vite zincata può essere impiegata in ambienti esterni o locali umidi (se montata con attenzione), a condizione che la zona intorno alla testa della vite sia protetta dall'umidità o dalla pioggia battente in modo che l'umidità non possa penetrare all'interno del gambo del tassello (utilizzare una vernice appropriata)
Idoneo per il fissaggio di sottostrutture per facciate, soffitti e tetti (in legno o acciaio), travi in legno, listelli in legno, mensole metalliche, profili metallici, controsoffitti, cavidotti, angolari, profili, pensili, scaffali, ecc.