Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello per serramenti in plastica W-UR 8 - TASSELLO W-UR C/VITE TCB A4 8X80 Tassello per serramenti in plastica W-UR 8 - TASSELLO W-UR C/VITE TCB A4 8X80 Tassello per serramenti in plastica W-UR 8 - TASSELLO W-UR C/VITE TCB A4 8X80 Tassello per serramenti in plastica W-UR 8 - TASSELLO W-UR C/VITE TCB A4 8X80
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/svNM8mcgFmU

Tassello per serramenti in plastica W-UR 8 - TASSELLO W-UR C/VITE TCB A4 8X80 - 1
Tassello per serramenti in plastica W-UR 8 - TASSELLO W-UR C/VITE TCB A4 8X80 - 2
Tassello per serramenti in plastica W-UR 8 - TASSELLO W-UR C/VITE TCB A4 8X80 - 3
Tassello per serramenti in plastica W-UR 8 - TASSELLO W-UR C/VITE TCB A4 8X80 - 4

Tassello per serramenti in plastica W-UR 8

Tassello serram plast W-UR F 8 A4, testa cil bomb
TASSELLO W-UR C/VITE TCB A4 8X80
ZEBRA

Cod. art. 0912808903

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Tassello per serramenti in plastica W-UR 8

Cod. art. 0912808903

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Il tassello per serramenti più versatile con omologazione ETA. Testato e approvato su più di 90 tipi di mattone diversi e su calcestruzzo cellulare. Con vite a testa cilindrica bombata in acciaio inossidabile A4
  • Con vite a testa cilindrica bombata, in acciaio inossidabile A4

  • Montaggio passante

  • Carichi immediatamente applicabili: nessun tempo d’attesa

  • Bassa coppia di avvitamento della vite nel tassello - lieve espansione del tassello, movimento del corpo in plastica impercettibile

  • 2 profondità di ancoraggio (hnom = 50 + 70 mm): >>>>>>>>>>>>>>>Calcestruzzo {135}{136}= C12/15; Mattoni pieni {137}{138}= Mz 10 ({139}{140}= NF); Mattoni forati in verticale {141}{142}= HLz 8 ({143}{144}= 2DF); Mattoni pieni in arenaria calcarea {145}{146}= KS 10 ({147}{148}= NF); Mattoni cavi in arenaria calcarea {149}{150}= KS L 6 ({151}{152}= 2DF); Mattoni cavi in arenaria calcarea {153}{154}= KS L 6 ({155}{156}= 12DF); Blocchi in cemento normale {157}{158}= Vbn 10 ({159}{160}= NF); Blocchi in cemento leggero {161}{162}= V 2 ({163}{164}= NF)

  • Espansione in quattro direzioni - elevata capacità portante

  • Trasferimento ottimale delle forze di avvitamento: Distribuzione uniforme e continua del carico sull'intera area di espansione

  • Tassello per serramenti universale (calcestruzzo, mattoni pieni e forati, calcestruzzo cellulare)

  • L'arresto di battuta previene l'espansione precoce del tassello durante l'installazione

  • Corpo del tassello e vite preassemblati - installazione semplificata

  • Il tassello di tipo W-UR non richiede una rondella supplementare e previene la corrosione di contatto

  • Trasmissione ottimale della forza d’avvitamento in materiali da costruzione pieni e forati; ancoraggio per attrito tra corpo del tassello e materiale di supporto
Indicazione

Istruzioni di posa:


Forare i mattoni pieni e forati a rotazione (non a percussione)


In caso di inserimento del tassello in mattoni pieni e pietra arenaria calcarea piena, si consiglia di eseguire delle prove di estrazione a causa delle differenze nella produzione dei mattoni.


I residui di foratura devono essere rimossi dal foro

W-UR 8 (acciaio zincato, acciaio inossidabile): Omologazione Z-21.2-1838


W-UR 8 (acciaio zincato, acciaio inossidabile): Certificazione ETA-08/0190


Corpo del tassello in poliammide di alta qualità


Resistenza al fuoco del tassello W-UR 8: Calcestruzzo: Carichi a trazione e taglio, R30, R60, R90, R120 (secondo il rapporto tecnico TR 020) Carico a trazione in muratura: F30 (mattoni pieni in arenaria calcarea, mattone pieno, mattoni cavi in arenaria calcarea) Carico a taglio: F30, F60, F90, F120 (mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, mattoni pieni, calcestruzzo cellulare)

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1  |  2  |  3

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Il tassello ha la certificazione ETA per il fissaggio multiplo di sistemi non portanti (ad es. facciate, controsoffitti, ecc.)


I tasselli W-UR possono essere ancorati nei seguenti supporti: Calcestruzzo standard, pareti in muratura (mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, mattoni pieni e blocchi in cemento leggero, mattoni in calcestruzzo, calcestruzzo cellulare), soffitti in muratura, lastre in calcestruzzo alveolare, calcestruzzo cellulare armato, pareti in cartongesso


Temperature di applicazione:


Temperatura del supporto di ancoraggio: >{165}{166}= -40°C


Temperatura del corpo del tassello: >{167}{168}= 0°C



La vite in acciaio inox è idonea per l'impiego in ambienti esterni, ambienti industriali e zone in prossimità del mare


Idoneo per il fissaggio di sottostrutture per facciate, soffitti e tetti (in legno o acciaio), travi in legno, listelli in legno, mensole metalliche, profili metallici, controsoffitti, canaline portacavi, angolari, profili, pensili, scaffali, ecc.

Diametro tassello

8 mm

Lunghezza tassello (l)

80 mm

Diametro foro nominale (d 0)

8 mm

Foro passante nel componente da collegare (d f)

8,5 mm

Altezza di fissaggio (t fix 1)

30 mm

Materiale vite

Acciaio inossidabile A4

Azionamento interno

AW30

Omologazione

ETA-08/0190

Cod. art. Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche