Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

per fissaggi distanziati AMO®-Light

Vite AMO-Light
VITE AMO-LIGHT-TASS-AW40-(ZB)-10X115
AMO

Cod. art. 0912810613

Effettua il login per visualizzare i prezzi

per fissaggi distanziati AMO®-Light

Cod. art. 0912810613

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x50 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per il fissaggio di carichi leggeri su pareti in calcestruzzo e muratura isolate Innovativa struttura con tassello in nylon integrato nel gambo a vite.

Vite e tassello sono forniti in kit, consentendo di ridurre il costo



Montaggio confortevole anche grazie all'installazione veloce



Applicazione immediata del carico: nessun tempo d'attesa



Vite AMO-Light


con tassello in poliammide di alta qualità (nylon) incorporato nella testa della vite



Tassello in nylon per serramenti W-UR 10


  • Espansione in quattro direzioni

  • con alette antirotazione

  • In poliammide di alta qualità (nylon)


L'elemento da fissare viene montato avvitando una vite truciolare da 4 mm (senza punta, controfiletto, filetto anello) nel tassello in nylon (nella testa della vite)



Resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento

Indicazione

I mattoni forati vanno forati solo a rotazione (escludere la percussione)


Rimuovere dal foro la polvere di foratura

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Area di applicazione

per fissaggi leggeri


Calcestruzzo, mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, calcestruzzo cellulare, blocchi cavi di calcestruzzo leggero, mattoni pieni e blocchi di calcestruzzo leggero, mattoni di calcestruzzo


Montaggio distanziato per carichi leggeri (F ≤ 10 N per vite)


Ad esempio: Sistemi di illuminazione, lampade, interruttori, cartelli segnaletici, impianti d’allarme, sensori di movimento, ecc.

Diametro foro nominale

10 mm

Profondità di posa

70 mm

Profondità foratura

80 mm

Lunghezza

115 mm

Azionamento interno

AW40

Altezza di fissaggio max in mattone pieno

45 mm

Altezza di fissaggio max in mattone forato

45 mm

Diametro vite truciolare richiesto

4 mm, profondità di avvitamento: 16-26 mm

Materiale

Acciaio

Diametro filettatura

4 mm

Superficie

Zincato

Tipo testa vite

Testa svasata, 90 gradi