Tassello in plastica per serramenti W-UR 14 F SymCon® con bullone esagonale in acciaio zincato, bordino piatto e filetto SymCon
Tass. serram. plast. W-UR F 14 SymCon testa esag.
TASSELLO-W-URF-SYM-C/VITE-TE-A2K-14X80
Cod. art. 0912814601
EAN 4050642351509
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Affidabile e rapido
- Funzionamento ad espansione secondaria affidabile grazie all'ingegnosa geometria del tassello
- I denti si espandono in quattro direzioni e si agganciano al materiale di base
- Meccanismo di ancoraggio per attrito tra il corpo del tassello in plastica e il materiale di base
- Carichi ammissibili elevati grazie all'espansione in quattro direzioni
- Migliore trasmissione del carico grazie a una distribuzione uniforme e continua sull'intera area d'espansione
- Rotazione del corpo del tassello praticamente assente grazie alla bassa coppia di serraggio e all'espansione ridotta
- Corpo del tassello in poliammide di alta qualità
- Con meccanismo antirotazione
- Non richiede una rondella a U supplementare e previene la corrosione da contatto
Installazione intuitiva
- Risparmio di tempo grazie alla capacità di carico immediata
- Lavoro di installazione minimo grazie al preassemblaggio del corpo del tassello e della vite speciale
- Il blocco antiespansione previene l'espansione precoce del tassello durante l'installazione
Profondità di posa multipla
- Muratura: due profondità di posa (50 e 70 mm)
- Calcestruzzo: tre profondità di posa (40, 50 e 70 mm)
Certificato ETA-11/0309, fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo e muratura
- Per ancoraggi in mattoni pieni e mattoni pieni in arenaria calcarea, si consiglia di eseguire delle prove d'estrazione a causa delle differenze nella produzione dei mattoni.
- I tasselli di lunghezza 330, 360 e 390 mm non sono preassemblati
Certificato ETA-11/0309, fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo e muratura
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
- Adatto per il fissaggio di facciate, controsoffitti, sottostrutture per tetti in legno o acciaio, travi in legno, listelli in legno, angolari di giunzione, pensili, scaffali, ecc.
- Adatto per l'ancoraggio su muratura in calcestruzzo di peso normale come mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, mattoni cavi in cemento leggero, mattoni pieni in cemento leggero, mattoni in cemento
- I mattoni cavi o forati in calcestruzzo sono da forare solo a rotazione (escludere la percussione)
- Lo sfrido di foratura deve essere rimosso dal foro.
- Temperatura di installazione nel materiale di base ≥ -20 °C
- La temperatura di installazione del corpo del tassello deve essere ≥ 0 °C
Diametro tassello | 14 mm |
Lunghezza tassello (l) | 80 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 14 mm |
Foro passante nel componente da collegare (d f) | 14,5 mm |
Altezza di fissaggio (t fix 1) | 10 mm |
Materiale della vite | Acciaio |
Azionamento interno | RW50 |
Finitura vite | Tipo zincato |
Tipo testa | Testa esagonale |
Omologazione | ETA-11/0309 |
| Dati sulle prestazioni: Calcestruzzo, fissaggio multiplo di sistemi non a portanti | ||||
| Diametro tassello | [mm] | W-UR 14 SymCon | ||
| Profondità di posa del corpo del tassello | hnom [mm] | 70 | 100 | |
| Carico di trazione1) per tasselli singoli o un gruppo di tasselli | Nadm = C12/15 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 2,4 | 2,4 |
| 50 °C2)/80 °C3) | 2,2 | 2,4 | ||
| Nadm ≥ C16/20 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 3,2 | 3,2 | |
| 50 °C2)/80 °C3) | 3,0 | 3,2 | ||
| Carico di taglio1) per tasselli singoli o un gruppo di tasselli | Vadm | [kN] | 9,5 | 9,5 |
| Spessore minimo del supporto | hmin | [mm] | 110 | 140 |
| Interasse minimo4) | smin [mm] | C12/15 | 85 | 85 |
| ≥ C16/20 | 60 | 60 | ||
| Distanza dal bordo minima4) | cmin [mm] | C12/15 | 115 | 115 |
| ≥ C16/20 | 80 | 80 | ||
| Distanza dal bordo caratteristica | ccr,N [mm] | C12/15 | 110 | 140 |
| ≥ C16/20 | 80 | 100 | ||
| 1) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze regolate nell'omologazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di γF = 1,4. Per informazioni sulla combinazione dei carichi di trazione e di taglio, fare riferimento a ETAG 020 Allegato C. 2) Temperatura massima a lungo termine. 3) Temperatura massima a breve termine. 4) Il carico ammissibile deve essere ridotto. | ||||
Parametri di installazione: Cemento + muratura | |||
Diametro tassello [mm] | W-UR 14 SymCon | ||
| Diametro foro nominale | d0 [mm] | 14 | |
| Diam. della punta | dcut ≤ [mm] | 14,45 | |
| Profondità del foro | h1 ≥ [mm] | 80 | 110 |
| Profondità di posa del corpo del tassello | hnom [mm] | 70 | 100 |
| Foro passante nell'elemento da fissare | df ≤ [mm] | 14,5 | |
| Lunghezza totale L [mm] | Spessore fissaggio tfix [mm] | Profondità di posa hnom [mm] | Profondità del foro h1 [mm] |
| 80 | 10/- | 70/- | 80 (+tfix)/110 (+tfix) |
| 110 | 40/10 | 70/100 | |
| 140 | 70/40 | ||
| 160 | 90/60 | ||
| 180 | 110/80 | ||
| 210 | 140/110 | ||
| 240 | 170/140 | ||
| 270 | 200/170 | ||
| 300 | 230/200 | ||
| 330 | 260/230 | ||
| 360 | 290/260 | ||
| 390 | 320/290 |
| Dati sulle prestazioni: Muratura4), fissaggio multiplo di sistemi non portanti (intervallo di temperatura 50 °C2)/80 °C3)) Per altri tipi di mattone, densità grezze, resistenze alla compressione minime, distanze dal bordo e interasse o intervalli di temperatura, fare riferimento all'omologazione ETA-11/0309 | |||||
| Tipo di mattone | Formato mattone [mm] | Classe di densità grezza [kg/dm³] | Resistenza minima allo compressione [N/mm²] | Fadm [kN]1)5) (per tasselli singoli o un gruppo di tasselli) W-UR 14 SymCon | |
| Profondità di ancoraggio | hnom [mm] | Da 70 a 99 | 100 | ||
| Mattone in muratura Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ 3DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,8 | 10 | - | 1,0 |
| 20 | - | 1,57 | |||
| Mattone pieno in arenaria calcarea Silka XL Basic, Silka XL Plus, EN 771-2, DIN 106, Z-17.1-997 | ≥ NF (≥ 248 x 175 x 498) | ≥ 2,0 | 10 | 0,86 | 0,86 |
| 20 | 1,29 | 1,29 | |||
| 28 | 1,71 | 1,86 | |||
| Mattone pieno in calcestruzzo di peso normale Vbn, EN 771-3, DIN 18153 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | - | 0,57 |
| 20 | - | 0,86 | |||
| 28 | - | 1,14 | |||
| Mattone pieno in calcestruzzo di peso normale V, EN 771-3, DIN 18152-100 ad es. BisoBims Classic, Bisotherm | ≥ 3DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 2,0 | 10 | - | 1,14 |
| 20 | - | 1,57 | |||
| Mattone pieno in cemento leggero V, EN 771-3, DIN 18152-100 ad es. BisoBims | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,0 | 2 | - | 0,34 |
| 4 | - | 0,57 | |||
| Mattone forato in verticale HLz6), EN 771-1, DIN 105 ad es. Wienerberger, Schlagmann | ≥ 12DF (≥ 373 x 240 x 238) | ≥ 1,2 | 6 | - | 0,43 |
| 8 | - | 0,57 | |||
| 10 | - | 0,71 | |||
| Mattone forato in verticale HLz T14-24.06), EN 771-1, Z-17.1-651 ad es. Wienerberger | ≥ 10DF (≥ 308 x 240 x 249) | ≥ 0,7 | 6 | - | 0,17 |
| Mattone forato in verticale POROTON T8-306), POROTON T9-306), EN 771-1, T8: Z-17.1-982, T9: Z-17.1-674 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,6 | 6 | - | 0,43 |
| 8 | - | 0,57 | |||
| Mattone forato in verticale POROTON S106), EN 771-1, Z-17.1-1017 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,75 | 8 | - | 0,43 |
| Mattone forato in verticale POROTON S11-306), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,9 | 8 | - | 0,71 |
| Mattone forato in verticale ThermoPlan MZ106), EN 771-1, Z-17.1-1015 Mein Ziegelhaus | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,75 | 8 | 0,5 | 0,71 |
| Mattone forato in verticale ThermoPlan TS2)6), EN 771-1, Z-17.1-993 Mein Ziegelhaus | ≥ 9DF (≥ 373 x 175 x 249) | ≥ 0,9 | 6 | 0,11 | 0,11 |
| 8 | 0,17 | 0,17 | |||
| 10 | 0,21 | 0,21 | |||
| 12 | 0,26 | 0,26 | |||
| 20 | 0,43 | 0,43 | |||
| Mattone forato in verticale THERMOPOR TV 9-Plan6), EN 771-1, Z-17.1-1006 Thermopor Ziegel-Kontor Ulm | ≥ 247 x 300 x 249) | ≥ 0,75 | 4 | - | 0,26 |
| 6 | - | 0,43 | |||
| 8 | - | 0,57 | |||
| Mattone cavo in arenaria calcarea KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 ad es. Xella | ≥ 8DF (≥ 248 x 240 x 238) | ≥ 1,4 | 6 | - | 0,34 |
| 8 | - | 0,43 | |||
| 10 | - | 0,57 | |||
| 12 | - | 0,71 | |||
| Blocco cavo in cemento leggero 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516) ad es. Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) | ≥ 0,7 | 2 | - | 0,14 |
| 4 | - | 0,26 | |||
| 6 | - | 0,43 | |||
| 1) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze regolate nell'omologazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di γF = 1,4. Per informazioni sulla combinazione dei carichi di trazione e di taglio, fare riferimento a ETAG 020 Allegato C. 2) Temperatura massima a lungo termine. 3) Temperatura massima a breve termine. 4) Per altri tipi di mattone, densità grezze, resistenze alla compressione minime o intervalli di temperatura, fare riferimento all'omologazione ETA-11/0309. 5) La geometria del mattone deve essere confrontata con l'omologazione ETA-11/0309. 6) Se il foro viene praticato con azione a percussione o martello, il carico ammissibile deve essere determinato mediante prove sulla struttura. | |||||