Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello in plastica per serramenti W-UR 14 F SymCon® con bullone esagonale in acciaio zincato, bordino piatto e filetto SymCon - TASSELLO-W-URF-SYM-C/VITE-TE-A2K-14X360 Tassello in plastica per serramenti W-UR 14 F SymCon® con bullone esagonale in acciaio zincato, bordino piatto e filetto SymCon - TASSELLO-W-URF-SYM-C/VITE-TE-A2K-14X360
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/G_2HPeb1X5I

Tassello in plastica per serramenti W-UR 14 F SymCon® con bullone esagonale in acciaio zincato, bordino piatto e filetto SymCon - TASSELLO-W-URF-SYM-C/VITE-TE-A2K-14X360 - 1
Tassello in plastica per serramenti W-UR 14 F SymCon® con bullone esagonale in acciaio zincato, bordino piatto e filetto SymCon - TASSELLO-W-URF-SYM-C/VITE-TE-A2K-14X360 - 2

Tassello in plastica per serramenti W-UR 14 F SymCon® con bullone esagonale in acciaio zincato, bordino piatto e filetto SymCon

Tass. serram. plast. W-UR F 14 SymCon testa esag.
TASSELLO-W-URF-SYM-C/VITE-TE-A2K-14X360

Cod. art. 0912814611

EAN 4050642351769

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Tassello in plastica per serramenti W-UR 14 F SymCon® con bullone esagonale in acciaio zincato, bordino piatto e filetto SymCon

Cod. art. 0912814611

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 15 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Geometria speciale del tassello e resistenza immediata con valutazione ETA per carichi elevati per muratura, calcestruzzo cellulare e calcestruzzo

Affidabile e rapido


  • Funzionamento ad espansione secondaria affidabile grazie all'ingegnosa geometria del tassello

  • I denti si espandono in quattro direzioni e si agganciano al materiale di base

  • Meccanismo di ancoraggio per attrito tra il corpo del tassello in plastica e il materiale di base

  • Carichi ammissibili elevati grazie all'espansione in quattro direzioni

  • Migliore trasmissione del carico grazie a una distribuzione uniforme e continua sull'intera area d'espansione

  • Rotazione del corpo del tassello praticamente assente grazie alla bassa coppia di serraggio e all'espansione ridotta

  • Corpo del tassello in poliammide di alta qualità

  • Con meccanismo antirotazione

  • Non richiede una rondella a U supplementare e previene la corrosione da contatto


Installazione intuitiva


  • Risparmio di tempo grazie alla capacità di carico immediata

  • Lavoro di installazione minimo grazie al preassemblaggio del corpo del tassello e della vite speciale

  • Il blocco antiespansione previene l'espansione precoce del tassello durante l'installazione


Profondità di posa multipla


  • Muratura: due profondità di posa (50 e 70 mm)

  • Calcestruzzo: tre profondità di posa (40, 50 e 70 mm)
Prova di prestazioni

Certificato ETA-11/0309, fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo e muratura

Indicazione
  • Per ancoraggi in mattoni pieni e mattoni pieni in arenaria calcarea, si consiglia di eseguire delle prove d'estrazione a causa delle differenze nella produzione dei mattoni.

  • I tasselli di lunghezza 330, 360 e 390 mm non sono preassemblati
Area di applicazione

Certificato ETA-11/0309, fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo e muratura

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Adatto per il fissaggio di facciate, controsoffitti, sottostrutture per tetti in legno o acciaio, travi in legno, listelli in legno, angolari di giunzione, pensili, scaffali, ecc.

  • Adatto per l'ancoraggio su muratura in calcestruzzo di peso normale come mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, mattoni cavi in cemento leggero, mattoni pieni in cemento leggero, mattoni in cemento
Istruzioni
  • I mattoni cavi o forati in calcestruzzo sono da forare solo a rotazione (escludere la percussione)

  • Lo sfrido di foratura deve essere rimosso dal foro.

  • Temperatura di installazione nel materiale di base ≥ -20 °C

  • La temperatura di installazione del corpo del tassello deve essere ≥ 0 °C

Diametro tassello

14 mm

Lunghezza tassello (l)

360 mm

Diametro foro nominale (d 0)

14 mm

Foro passante nel componente da collegare (d f)

14,5 mm

Altezza di fissaggio (t fix 1)

290 mm

Materiale della vite

Acciaio

Azionamento interno

RW50

Finitura vite

Tipo zincato

Tipo testa

Testa esagonale

Omologazione

ETA-11/0309

Dati sulle prestazioni: Calcestruzzo, fissaggio multiplo di sistemi non a portanti
Diametro tassello [mm] W-UR 14 SymCon
Profondità di posa del corpo del tassello hnom [mm] 70 100
Carico di trazione1)
per tasselli singoli o un gruppo di tasselli
Nadm = C12/15 [kN] 30 °C2)/50 °C3) 2,4 2,4
50 °C2)/80 °C3) 2,2 2,4
Nadm ≥ C16/20 [kN] 30 °C2)/50 °C3) 3,2 3,2
50 °C2)/80 °C3) 3,0 3,2
Carico di taglio1)
per tasselli singoli o un gruppo di tasselli
Vadm [kN] 9,5 9,5
Spessore minimo del supporto hmin [mm] 110 140
Interasse minimo4) smin [mm] C12/15 85 85
≥ C16/20 60 60
Distanza dal bordo minima4) cmin [mm] C12/15 115 115
≥ C16/20 80 80
Distanza dal bordo caratteristica ccr,N [mm] C12/15 110 140
≥ C16/20 80 100

Parametri di installazione: Cemento + muratura

Diametro tassello [mm]

W-UR 14 SymCon

Diametro foro nominale d0 [mm] 14
Diam. della punta dcut ≤ [mm] 14,45
Profondità del foro h1 ≥ [mm] 80 110
Profondità di posa del corpo del tassello hnom [mm] 70 100
Foro passante nell'elemento da fissare df ≤ [mm] 14,5
Lunghezza totale L [mm] Spessore fissaggio tfix [mm] Profondità di posa hnom [mm] Profondità del foro h1 [mm]
80 10/- 70/- 80 (+tfix)/110 (+tfix)
110 40/10 70/100
140 70/40
160 90/60
180 110/80
210 140/110
240 170/140
270 200/170
300 230/200
330 260/230
360 290/260
390 320/290
Dati sulle prestazioni: Muratura4),
fissaggio multiplo di sistemi non portanti (intervallo di temperatura 50 °C2)/80 °C3))
Per altri tipi di mattone, densità grezze, resistenze alla compressione minime, distanze dal bordo e interasse o intervalli di temperatura,
fare riferimento all'omologazione ETA-11/0309
Tipo di mattone Formato mattone [mm] Classe di densità grezza [kg/dm³] Resistenza minima allo compressione [N/mm²] Fadm [kN]1)5) (per tasselli singoli o un gruppo di tasselli)
W-UR 14 SymCon
Profondità di ancoraggio hnom [mm] Da 70 a 99 100
Mattone in muratura Mz,
EN 771-1, DIN 105
≥ 3DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,8 10 - 1,0
20 - 1,57
Mattone pieno in arenaria calcarea Silka XL Basic, Silka XL Plus,
EN 771-2, DIN 106, Z-17.1-997
≥ NF (≥ 248 x 175 x 498) ≥ 2,0 10 0,86 0,86
20 1,29 1,29
28 1,71 1,86
Mattone pieno in calcestruzzo di peso normale Vbn,
EN 771-3, DIN 18153
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 - 0,57
20 - 0,86
28 - 1,14
Mattone pieno in calcestruzzo di peso normale V,
EN 771-3, DIN 18152-100
ad es. BisoBims Classic, Bisotherm
≥ 3DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 2,0 10 - 1,14
20 - 1,57
Mattone pieno in cemento leggero V,
EN 771-3, DIN 18152-100
ad es. BisoBims
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 1,0 2 - 0,34
4 - 0,57
Mattone forato in verticale HLz6),
EN 771-1, DIN 105
ad es. Wienerberger, Schlagmann
≥ 12DF (≥ 373 x 240 x 238) ≥ 1,2 6 - 0,43
8 - 0,57
10 - 0,71
Mattone forato in verticale HLz T14-24.06),
EN 771-1, Z-17.1-651
ad es. Wienerberger
≥ 10DF (≥ 308 x 240 x 249) ≥ 0,7 6 - 0,17
Mattone forato in verticale POROTON T8-306), POROTON T9-306),
EN 771-1, T8: Z-17.1-982, T9: Z-17.1-674
Wienerberger, Schlagmann
≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) ≥ 0,6 6 - 0,43
8 - 0,57
Mattone forato in verticale POROTON S106),
EN 771-1, Z-17.1-1017
Wienerberger, Schlagmann
≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) ≥ 0,75 8 - 0,43
Mattone forato in verticale POROTON S11-306),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann
≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) ≥ 0,9 8 - 0,71
Mattone forato in verticale ThermoPlan MZ106),
EN 771-1, Z-17.1-1015
Mein Ziegelhaus
≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) ≥ 0,75 8 0,5 0,71
Mattone forato in verticale ThermoPlan TS2)6),
EN 771-1, Z-17.1-993
Mein Ziegelhaus
≥ 9DF (≥ 373 x 175 x 249) ≥ 0,9 6 0,11 0,11
8 0,17 0,17
10 0,21 0,21
12 0,26 0,26
20 0,43 0,43
Mattone forato in verticale THERMOPOR TV 9-Plan6),
EN 771-1, Z-17.1-1006
Thermopor Ziegel-Kontor Ulm
≥ 247 x 300 x 249) ≥ 0,75 4 - 0,26
6 - 0,43
8 - 0,57
Mattone cavo in arenaria calcarea KSL6),
EN 771-2, DIN 106-1
ad es. Xella
≥ 8DF (≥ 248 x 240 x 238) ≥ 1,4 6 - 0,34
8 - 0,43
10 - 0,57
12 - 0,71
Blocco cavo in cemento leggero 3K Hbl,
EN 771-3, DIN 181516)
ad es. Liapor
≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) ≥ 0,7 2 - 0,14
4 - 0,26
6 - 0,43