Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

AMO®-Therm per montaggio distanziato

Adattatore AMO-Therm sistema per isolamenti
AMO-THERM ADATTATORE M12/M12

Cod. art. 0913000012

EAN 4053479435817

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
AMO®-Therm per montaggio distanziato

Cod. art. 0913000012

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 20 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Sistema di montaggio distanziato con elevata capacità portante con separazione termica su superfici isolate e non isolate

Installazione facile e veloce



Elemento conico a ponte termico ridotto per il collegamento e il trasferimento dei carichi dal dispositivo di fissaggio al materiale di base


L'adattatore di separazione termica dell'elemento conico in materiale plastico riduce il ponte termico ed evita la perdita di calore all'esterno.



Fissaggio sicuro omologato per carichi elevati in un'ampia gamma di materiali edili


Per l'ancoraggio nel materiale di base con resina a iniezione WIT-VM 250, WIT-VM 200 e WIT PM 200



AMO-Therm è utilizzabile per spessori di isolamento da 80 a 300 mm


Regolazione personalizzata e versatile della lunghezza utilizzando l'adattatore in abbinamento a barre filettate convenzionali con certificato 3.1

Area di applicazione

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Fissaggio con dispersione termica ridotta su supporti isolati in ambienti interni ed esterni, pareti, pannelli isolanti su soffitti, facciate non portanti


per esempio tende, pensiline, cassette delle lettere, antenne, impianti di illuminazione o videosorveglianza, mensole, griglie, staffe per condizionatori, ecc.



Utilizzabile su diversi materiali edili


Mattoni pieni e forati, calcestruzzo normale e alleggerito, calcestruzzo cellulare, mattoni in arenaria calcarea



Idoneo per ambienti interni umidi, all'esterno e in vicinanza del mare


Tutte le parti esterne sono realizzate in acciaio inossidabile.



Montaggio non passante

Istruzioni


Filettatura di collegamento (1)

M12

Materiale della filettatura di collegamento (2)

Acciaio inossidabile A4

Diametro barra filettata (3)

M12

Lunghezza (5)

80 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Sega a tazza per impieghi pesanti per professionisti di cantiere con denti in carburo metallico

SEGA-TAZZA-TMD-HEAVY-DUTY-D40MM-LU60MM

Per la lavorazione dei materiali più duri e abrasivi
x 1 pz.