Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
AMO<SUP>®</SUP>-Therm per montaggio distanziato - AMO-THERM KIT ZN.B. M12/M16X255 AMO<SUP>®</SUP>-Therm per montaggio distanziato - AMO-THERM KIT ZN.B. M12/M16X255 AMO<SUP>®</SUP>-Therm per montaggio distanziato - AMO-THERM KIT ZN.B. M12/M16X255
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/fGMyApAYkU0

AMO<SUP>®</SUP>-Therm per montaggio distanziato - AMO-THERM KIT ZN.B. M12/M16X255 - 1
AMO<SUP>®</SUP>-Therm per montaggio distanziato - AMO-THERM KIT ZN.B. M12/M16X255 - 2
AMO<SUP>®</SUP>-Therm per montaggio distanziato - AMO-THERM KIT ZN.B. M12/M16X255 - 3

AMO®-Therm per montaggio distanziato

Sistema per isolamenti AMO-Therm, acc. zinc.
AMO-THERM KIT ZN.B. M12/M16X255

Cod. art. 0913001016

EAN 4053479380476

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
AMO®-Therm per montaggio distanziato

Cod. art. 0913001016

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 4 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Sistema per fissaggi distanziati di carichi pesanti con separazione termica su superfici isolate e non isolate. Con barra filettata preassemblata in acciaio zincato 

Installazione facile e veloce



L'elemento conico riduce il ponte termico e serve per trasferire i carichi nel supporto portante


L'adattatore in materiale plastico limita il ponte termico e previene la perdita di calore all'esterno



Fissaggio sicuro omologato per carichi elevati in un'ampia gamma di materiali edili


Per l'ancoraggio con resine per sistemi a iniezione WIT-VM 250, WIT-VM 200 e WIT PM 200



AMO-Therm è utilizzabile per spessori di isolamento da 80 a 300 mm


Regolazione personalizzata e flessibile della lunghezza utilizzando l'adattatore in abbinamento a barre filettate con certificato 3.1

Area di applicazione

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Fissaggio con dispersione termica ridotta su supporti isolati in ambienti interni ed esterni, pareti, pannelli isolanti su soffitti, facciate non portanti


per esempio tende, pensiline, cassette delle lettere, antenne, impianti di illuminazione o videosorveglianza, mensole, griglie, staffe per condizionatori, ecc.



Utilizzabile su diversi materiali edili


Mattoni pieni e forati, calcestruzzo normale e alleggerito, calcestruzzo cellulare, mattoni in arenaria calcarea



Idoneo per ambienti interni umidi, all'esterno e in vicinanza del mare


Tutte le parti esterne sono realizzate in acciaio inossidabile.



Montaggio non passante

Filettatura di collegamento (1)

M12

Materiale della filettatura di collegamento (2)

Acciaio inossidabile A4

Diametro barra filettata (3)

M16

Materiale barra filettata (4)

Acciaio zincato

Superficie inserto filettato

Tipo zincato

Lunghezza (5)

385 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Sega a tazza per impieghi pesanti per professionisti di cantiere con denti in carburo metallico

SEGA-TAZZA-TMD-HEAVY-DUTY-D40MM-LU60MM

Per la lavorazione dei materiali più duri e abrasivi
x 1 pz.