AMO®-Therm per montaggio distanziato
Adattatore con barra filettata, inox A4, AMO-Therm
AMO-THERM KIT INOX A4 M12/M12X255
Cod. art. 0913002012
EAN 4053479380483
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Installazione facile e veloce
L'elemento conico riduce il ponte termico e serve per trasferire i carichi nel supporto portante
L'elemento conico in materiale plastico riduce il ponte termico ed evita la perdita di calore
Fissaggio sicuro omologato per carichi elevati in un'ampia gamma di materiali edili
Per fissaggio in substrato con ancorante chimico WIT-VM 250, WIT-VM 200 e WIT PM 200
AMO-Therm è utilizzabile per spessori di isolamento da 80 a 300 mm
Regolazione personalizzata e versatile della lunghezza utilizzando l'adattatore in abbinamento a barre filettate con certificato 3.1
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Fissaggio con dispersione termica ridotta su supporti isolati in ambienti interni ed esterni, pareti, pannelli isolanti su soffitti, facciate non portanti
Esempio: tende, pensiline, cassette delle lettere, antenne, impianti di illuminazione o videosorveglianza, impianti di aria condizionata, mensole, griglie, struttura in metallo, ringhiere, parapetti ecc.
Utilizzabile su diversi materiali edili
Mattoni pieni e forati, calcestruzzo normale e cemento leggero, calcestruzzo fessurato e non fessurato, calcestruzzo cellulare, mattoni pieni e mattoni forati in verticale
Idoneo per ambienti interni umidi, all'aperto e in prossimità del mare
Tutte le parti esterne sono realizzate in acciaio inossidabile.
Ideale per installazione predisposta
Filettatura di collegamento (1) | M12 |
Materiale della filettatura di collegamento (2) | Acciaio inossidabile A4 |
Diametro barra filettata (3) | M12 |
Materiale barra filettata (4) | Edelstahl A4 |
Lunghezza (5) | 310 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.