Rivetto a strappo testa piana pias®
Rivetto autoforante pias, alluminio/acciaio zn
RIVETTO AUTOFOR. ALU(4,5-9,5)-4,8X15
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Foratura e rivettatura in un'unica operazione
- Fissaggi speciali
- Fino all'80% di tempo risparmiato
- Punta autoforante in acciaio temprato di alta qualità per un posizionamento preciso senza centrature. Per l'uso con acciaio fino alla tipologia S 355
- Corretta formazione della controtesta
- Bloccaggio affidabile del chiodo del rivetto
- Valori di resistenza alla trazione e al taglio elevati e costanti
- Fissaggi resistenti agli urti e impermeabili agli schizzi d'acqua
Solo per l'installazione con l'utensile di montaggio rivetti e un ugello adeguato.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale del manicotto | Alluminio |
Materiale dell'alberino | Acciaio |
Finitura boccola | Liscio |
Finitura mandrino | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Diametro nominale x lunghezza (Ø d x l1) | 4,8 x 15,0 mm |
Diametro testa (dk) | 9,5 mm |
Altezza testa (k1) | 1,6 mm |
Lunghezza punta per trapano (lp) | 16,6 mm |
Diametro foratura (dp) | 5 mm |
Spessore serrabile min/max | 4,5-9,5 mm |
Spessore materiale per alluminio max | 10 mm |
Spessore materiale per acciaio max | 10 mm |
Carico di rottura a taglio | 1500 N |
Carico di rottura a trazione | 2200 N |
Tipo testa | Testa bombata |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.