Rivetto strutturale MBT ad alta resistenza, testa piana
MBT rivetto strutturale testa piana A2/A2
RIV.STRUTT. MONOBOLT A2 6,5X14,0
Cod. art. 092165014
EAN 4047376947061
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Rivettatura a elevata resistenza
- Precarico elevato e uniforme
- Ancoraggio per attrito
- Totalmente resistente alle vibrazioni
- Eccellenti proprietà antifatica
- Gli elevati valori di resistenza alla trazione e al taglio consentono assemblaggi soggetti a carichi estremamente elevati.
- Chiodo del rivetto prigioniero (bloccaggio meccanico)
- Chiusura sicura del foro: ermetica e resistente a spruzzi d'acqua
- Gamma eccezionalmente ampia di spessori serrabili
- Installazione rapida e qualità elevata costante tramite l'uso di utensili ad aria compressa.
Da utilizzare solo con rivettatrici a doppia leva (art. n. 0949810) o PNG 122 (art. n. 070393733) e ugello corrispondente (∅ 4,8 mm: art. n. 0946820 o ∅ 6,5 mm: art. n. 0946830).
Caratteristiche tecniche(X)
I rivetti strutturali MBT sono utilizzati per fissaggi ad alta resistenza, resistenti alle vibrazioni e di lunga durata in caso di carichi meccanici pesanti. Progettati per carichi a trazione e taglio elevati, sono utilizzabili preferibilmente nel settore automobilistico e dei veicoli commerciali, nell'ingegneria meccanica e nella costruzione di alloggiamenti e quadri elettrici. Sono utilizzati anche nei sistemi di riscaldamento, aria condizionata e ventilazione, nonché nella costruzione di veicoli industriali e mezzi ferroviari. Le possibilità di applicazione sono molto diverse, in quanto l'ampia gamma di lunghezze di serraggio consente un uso versatile, mentre il bloccaggio per attrito assicura un precarico uniforme e una resistenza assoluta alle vibrazioni.
![]() | |
Materiale del manicotto | Acciaio inossidabile A2 |
Materiale dell'alberino | Acciaio inossidabile A2 |
Finitura mandrino | Grezzo |
Finitura boccola | Liscio |
Diametro nominale x lunghezza (d1 x l1) | 6,5 x 14 mm |
Diametro testa (dk) | 13,0 mm |
Altezza testa (k1) | 2,5 mm |
Spessore serrabile min/max | 1,0-9,5 mm |
Diametro foratura min/max | 6,6-7,0 mm |
Carico di rottura a taglio | 9900 N |
Carico di rottura a trazione | 8100 N |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa bombata |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.