Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rivetto strutturale MBT ad alta resistenza, testa piana

MBT rivetto strutturale testa piana A2/A2
RIV.STRUTT. MONOBOLT A2 6,5X20,0

Cod. art. 092165020

EAN 4047376947078

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rivetto strutturale MBT ad alta resistenza, testa piana

Cod. art. 092165020

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 250 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

La boccola e il chiodo del rivetto sono realizzati in acciaio inossidabile A2
  • Rivettatura a elevata resistenza

  • Precarico elevato e uniforme

  • Ancoraggio per attrito

  • Totalmente resistente alle vibrazioni

  • Eccellenti proprietà antifatica

  • Gli elevati valori di resistenza alla trazione e al taglio consentono assemblaggi soggetti a carichi estremamente elevati.

  • Chiodo del rivetto prigioniero (bloccaggio meccanico)

  • Chiusura sicura del foro: ermetica e resistente a spruzzi d'acqua

  • Gamma eccezionalmente ampia di spessori serrabili

  • Installazione rapida e qualità elevata costante tramite l'uso di utensili ad aria compressa.
Indicazione

Da utilizzare solo con rivettatrici a doppia leva (art. n. 0949810) o PNG 122 (art. n. 070393733) e ugello corrispondente (∅ 4,8 mm: art. n. 0946820 o ∅ 6,5 mm: art. n. 0946830).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

I rivetti strutturali MBT sono utilizzati per fissaggi ad alta resistenza, resistenti alle vibrazioni e di lunga durata in caso di carichi meccanici pesanti. Progettati per carichi a trazione e taglio elevati, sono utilizzabili preferibilmente nel settore automobilistico e dei veicoli commerciali, nell'ingegneria meccanica e nella costruzione di alloggiamenti e quadri elettrici. Sono utilizzati anche nei sistemi di riscaldamento, aria condizionata e ventilazione, nonché nella costruzione di veicoli industriali e mezzi ferroviari. Le possibilità di applicazione sono molto diverse, in quanto l'ampia gamma di lunghezze di serraggio consente un uso versatile, mentre il bloccaggio per attrito assicura un precarico uniforme e una resistenza assoluta alle vibrazioni.

Materiale del manicotto

Acciaio inossidabile A2

Materiale dell'alberino

Acciaio inossidabile A2

Finitura mandrino

Grezzo

Finitura boccola

Liscio

Diametro nominale x lunghezza (d1 x l1)

6,5 x 20 mm

Diametro testa (dk)

13,0 mm

Altezza testa (k1)

2,5 mm

Spessore serrabile min/max

2,0-16,0 mm

Diametro foratura min/max

6,6-7,0 mm

Carico di rottura a taglio

9900 N

Carico di rottura a trazione

8100 N

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa bombata

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Rivettatrice a doppia leva HNG 28 N

RIVETTATRICE-LEVA-HNG28N-(3,0-6,4MM)

Rivettatrice per rivetti a strappo con lunghezza regolabile delle leve (4 posizioni) per la lavorazione di rivetti a strappo Ø 3,0-6,4 mm
x 1 pz.
Assortimento rivettatrice manuale combinata 15 pz

ASS-RIVETT-KOMBI-P-RIV-FIL-IN-VAL-SIS

Per l'uso con rivetti a strappo e filettati.
x 1 pz.
Rivettatrice pneumatica rivetti a strappo PNG 122

RIVETTATRICE PNEUMATICA-DL-PNG122

Unità pneumatica pratica e compatta con aspirazione regolabile del rivetto tramite un interruttore a scorrimento bloccabile; per la lavorazione di rivetti a strappo
x 1 pz.
Rivettatrice a leva HNG 28

RIVETTATR-DOPP-LEVA-HNG28-(3,0-6,4MM)

Per la posa di rivetti a strappo con diametro 3,0–6,4 mm di tutti i materiali e per rivetti strutturali Monobolt con diametro 6,5 mm in alluminio e acciaio (solo in combinazione con ugello idoneo).
x 1 pz.