Rivetto a griffe con testa piana
Rivetto a fiore alluminio/acc. zn
RIVETTO A GRIFFE IN ALL. NERO 4,8X16
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Grazie all'espansione ottimizzata del corpo del rivetto, è particolarmente adatto per i materiali teneri
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d1) | 4,8 mm |
Lunghezza (l1) | 16 mm |
Diametro testa (dk) | 9,5 mm |
Altezza testa (k1) | 1,4 mm |
Spessore serrabile min/max | 4,5-10 mm |
Materiale del manicotto | Alluminio |
Materiale dell'alberino | Acciaio |
Finitura boccola | Laccato |
Finitura mandrino | Zincato |
Diametro foro | 5,1 mm |
Diametro nominale x lunghezza (Ø d x l) | 4,8 x 16 mm |
Tipo testa | Testa tonda piatta |
Peso prodotto (per pezzo) | 3,273 g |