Rivetto a tenuta stagna, testa piana
ISO 15973 rivetto a testa piana alu/acciaio
RIVETTI A TENUTA STAGNA 4,8X15
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Nessun distacco della testa del chiodo
- L'elevato spessore della parete del corpo del rivetto, grazie al chiodo sottile, offre una resistenza al taglio maggiore
- Gambo del rivetto sagomato
- Rivettatura ermetica e resistente agli schizzi d'acqua
Le dimensioni e le tolleranze definite in EN ISO 15973 devono essere rispettate.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale x lunghezza (Ø d1 x l1) | 4,8 x 14,5 mm |
Diametro testa (dk) | 10.1 mm |
Altezza testa (k1) | 2.0 mm |
Spessore serrabile min/max | 8,0-9,5 mm |
Materiale del manicotto | Alluminio |
Materiale dell'alberino | Acciaio |
Finitura boccola | Liscio |
Finitura mandrino | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
ISO | 15973 |
Diametro foro | 4.9 mm |
Carico di rottura a taglio | 2200 N |
Carico di rottura a trazione | 3100 N |
Tipo testa | Testa bombata |