Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rivetto a tenuta stagna, testa svasata 120°

Rivetto tenuta stagna testa svas 120° alu/acciaio
RIV.-TENUTA-STAGNA -TS-ALL-4,8X12,5

Cod. art. 0937248125

EAN 4011231861441

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rivetto a tenuta stagna, testa svasata 120°

Cod. art. 0937248125
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
Gambo del rivetto sagomato, rivettatura ermetica e resistente agli schizzi d'acqua.

Occhiello: Alluminio



Mandrino: Acciaio



Fissaggi speciali


  • Nessun distacco del chiodo del rivetto

  • L'elevato spessore della parete dell'occhiello, grazie ad un mandrino sottile, offre una resistenza al taglio maggiore.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale (d1)

4,8 mm

Lunghezza (l1)

12,5 mm

Diametro testa (dk)

9,5 mm

Altezza testa (k1)

1,8 mm

Materiale del manicotto

Alluminio

Materiale dell'alberino

Acciaio

Finitura boccola

Liscio

Finitura mandrino

Grezzo

Spessore serrabile min/max

6,0-7,5 mm

Diametro foro

4,9 mm

Carico di rottura a taglio

2200 N

Carico di rottura a trazione

3100 N

Tipo testa

Testa piana svasata, 120 gradi

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Rivettatrice pneumatica rivetti a strappo PNG 102

RIVETTATRICE PNEUMATICA DL-PNG102

Unità ad aria compressa pratica e compatta con aspirazione regolabile del chiodo del rivetto tramite un interruttore a scorrimento bloccabile per la lavorazione di rivetti a strappo.
x 1 pz.
Rivettatrice pneumatica rivetti a strappo PNG 122

RIVETTATRICE PNEUMATICA-DL-PNG122

Unità pneumatica pratica e compatta con aspirazione regolabile del rivetto tramite un interruttore a scorrimento bloccabile; per la lavorazione di rivetti a strappo
x 1 pz.
Rivettatrici a mano con ugello lungo

RIVET. ZEBRA BEC.LUNG. 2,4-5,0 MM

Per la lavorazione di rivetti a strappo con diametro da 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm in alluminio, rame, acciaio e acciaio inossidabile
x 1 pz.
Rivettatrice a doppia leva HNG 26 N

RIVETTATRICE-D.-LEVA-HNG26N-(3,0-6,4MM)

Rivettatrice per rivetti a strappo per la lavorazione di rivetti a strappo Ø 3,0-6,4 mm
x 1 pz.
Rivettatrice a doppia leva HNG 28 N

RIVETTATRICE-LEVA-HNG28N-(3,0-6,4MM)

Rivettatrice per rivetti a strappo con lunghezza regolabile delle leve (4 posizioni) per la lavorazione di rivetti a strappo Ø 3,0-6,4 mm
x 1 pz.
Rivettatrice per rivetti a strappo a batteria ANG 18 COMPACT M-CUBE

RIVETTATR-BATT-(ANG 18 COMPACT)-CARTONE

Per lavorare a batteria con i rivetti a strappo di tutti i materiali e con diametro da 2,4 a 4,8 mm
x 1 pz.
Assortimento rivettatrice manuale combinata 15 pz

ASS-RIVETT-KOMBI-P-RIV-FIL-IN-VAL-SIS

Per l'uso con rivetti a strappo e filettati.
x 1 pz.