Rivetto a strappo, testa cilindrica (bassa) grande
Rivetto a testa larga alluminio/acciaio zn
RIVETTO TESTA LARGA T.10 4,0X10
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro nominale x lunghezza (d1 x l1) | 4 x 10 mm |
Spessore serrabile min/max | 4-6 mm |
Diametro testa (dk) | 10 mm |
Altezza testa (k1) | 1,5 mm |
Carico di rottura a taglio | 2000 N |
Carico di rottura a trazione | 1400 N |
Materiale dell'alberino | Acciaio |
Materiale del manicotto | Alluminio |
Finitura mandrino | Tipo zincato |
Finitura boccola | Liscio |
Esecuzione | Testa tonda piatta larga |
Normative | WN 944 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa piana grande |
