Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa svasata ISO 15978, testa svasata, alluminio/acciaio

RIVETTO-TS-ISO15978-L-ALU-(7-9)-3,2X12

Cod. art. 093863212

EAN 4046777121087

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa svasata ISO 15978, testa svasata, alluminio/acciaio

Cod. art. 093863212

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Occhiello: Alluminio; chiodo: Acciaio zincato bianco
Indicazione

Le dimensioni e le tolleranze definite in EN ISO 15978 devono essere rispettate.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale (d1)

3,2 mm

Lunghezza (l1)

12 mm

Diametro testa (dk)

6,7 mm

Altezza testa (k1)

1,3 mm

Materiale del manicotto

Alluminio

Materiale dell'alberino

Acciaio

Finitura boccola

Liscio

Finitura mandrino

Tipo zincato

Spessore serrabile min/max

7,0-9,0 mm

Diametro foro

3,3 mm

Carico di rottura a taglio

500 N

Carico di rottura a trazione

700 N

Diametro nominale x lunghezza (Ø d x l)

3,2 x 12 mm

Tipo testa

Testa piana svasata, 120 gradi

Angolo testa

120 Gradi

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Rivettatrice pneumatica rivetti a strappo PNG 102

RIVETTATRICE PNEUMATICA DL-PNG102

Unità ad aria compressa pratica e compatta con aspirazione regolabile del chiodo del rivetto tramite un interruttore a scorrimento bloccabile per la lavorazione di rivetti a strappo.
x 1 pz.
Rivettatrice pneumatica rivetti a strappo PNG 122

RIVETTATRICE PNEUMATICA-DL-PNG122

Unità pneumatica pratica e compatta con aspirazione regolabile del rivetto tramite un interruttore a scorrimento bloccabile; per la lavorazione di rivetti a strappo
x 1 pz.
Rivettatrici a mano con ugello lungo

RIVET. ZEBRA BEC.LUNG. 2,4-5,0 MM

Per la lavorazione di rivetti a strappo con diametro da 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm in alluminio, rame, acciaio e acciaio inossidabile
x 1 pz.
Rivettatrici a mano

RIVETTATRICE ZEBRA

Per la posa di rivetti a strappo da Ø 2,4 mm, 3 mm e 4 mm in alluminio, rame, acciaio e acciaio inossidabile e rivetti a strappo da Ø 5 mm in alluminio
x 1 pz.
Rivettatrice a doppia leva HNG 26 N

RIVETTATRICE-D.-LEVA-HNG26N-(3,0-6,4MM)

Rivettatrice per rivetti a strappo per la lavorazione di rivetti a strappo Ø 3,0-6,4 mm
x 1 pz.
Rivettatrice a doppia leva HNG 28 N

RIVETTATRICE-LEVA-HNG28N-(3,0-6,4MM)

Rivettatrice per rivetti a strappo con lunghezza regolabile delle leve (4 posizioni) per la lavorazione di rivetti a strappo Ø 3,0-6,4 mm
x 1 pz.
Rivettatrice per rivetti a strappo a batteria ANG 18 COMPACT M-CUBE

RIVETTATR-BATT-(ANG 18 COMPACT)-CARTONE

Per lavorare a batteria con i rivetti a strappo di tutti i materiali e con diametro da 2,4 a 4,8 mm
x 1 pz.
Assortimento rivettatrice manuale combinata 15 pz

ASS-RIVETT-KOMBI-P-RIV-FIL-IN-VAL-SIS

Per l'uso con rivetti a strappo e filettati.
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche