Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rivetto filettato con testa piana e gambo zigrinato

Rivetto fil. t. piana inox A2 gambo zigrin. aperto
RIVETTO-FIL-TS-(3,0-5,5)-A2-20,0-M8

Cod. art. 09422008

EAN 4050642507166

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rivetto filettato con testa piana e gambo zigrinato

Cod. art. 09422008
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
Acciaio inossidabile A2
  • Bloccaggio anti-rotazione maggiore grazie al gambo zigrinato
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Conformità alla normativa RoHS

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M8

Lunghezza (l1)

20 mm

Diametro testa (d1)

15,0 mm

Diametro esterno (d2)

10,9 mm

Altezza testa (k1)

1,6 mm

Spessore serrabile min/max (s1)

3,0-5,5 mm

Carico di rottura a trazione

26460 N

Carico di rottura a taglio

7800 N

Coppia di serraggio max

30,5 Nm

Diametro foro

11,0 mm

Dettaglio gambo

Con gambo zigrinato

Tipo testa

Testa bombata

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Rivettatrice pneumatica per rivetti filettati PEG 312

RIVETTATRICE P/RIVETT.FILETT.PEG 312

La rivettatrice oleopneumatica più piccola e leggera per la lavorazione rapida e semplice di rivetti filettati in alluminio, acciaio e acciaio inossidabile con diametro M3-M12
x 1 pz.