Rivetto a strappo, testa cilindrica (bassa) grande
Rivetto a testa larga alluminio/acciaio zn
RIVETTO-T-LARGA-ALU-(10-12)-4,8X16
Cod. art. 0944554816
EAN 4046777423532
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro nominale x lunghezza (d1 x l1) | 4,8 x 16 mm |
Spessore serrabile min/max | 10,0-12,0 mm |
Diametro testa (dk) | 16,0 mm |
Altezza testa (k1) | 2,5 mm |
Diametro foratura min/max | 4,9-5,0 mm |
Carico di rottura a taglio | 1700 N |
Carico di rottura a trazione | 2230 N |
Materiale dell'alberino | Acciaio |
Materiale del manicotto | Alluminio |
Finitura mandrino | Tipo zincato |
Finitura boccola | Liscio |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa piana grande |
