Rivetto a strappo, testa cilindrica (bassa) grande
Riv. a strappo TC grande alluminio/acciaio zinc .
RIVETTO-T-LARGA-ALU-(16-20)-4,8X24
ORSY
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale x lunghezza (d1 x l1) | 4,8 x 24,0 mm |
Spessore serrabile min/max | 16,0-20,0 mm |
Diametro testa (dk) | 16 mm |
Altezza testa (k1) | 2,5 mm |
Diametro foratura min/max | 4,9-5,0 mm |
Carico di rottura a taglio | 1700 N |
Carico di rottura a trazione | 2230 N |
Materiale dell'alberino | Acciaio |
Materiale del manicotto | Alluminio |
Finitura mandrino | Zincato |
Finitura boccola | Liscio |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa tonda piatta larga |