Armadio da officina BASIC
Armadio da officina Basic
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Struttura in lamiera d'acciaio stabile e duratura
- Ante rinforzate per la massima stabilità
- Serratura a cilindro con maniglia a 3 linguette con 2 chiavi
- Con ripiani regolabili
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza x profondità x altezza (dimensione esterna) | 935 x 400 x 1950 mm |
Colore mobile | Grigio luce RAL 7035 |
Colore anta | Grigio luce RAL 7035 |
Numero ripiani | 4 PZ |
Portata ripiano | 50 kg |
Materiale | Lamiera d'acciaio |
Superficie | Rivestito a polvere |
Dimensione griglia ripiano | 35 mm |