Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)
DIN 976-1, acciaio 4.8 zincato, forma A
BARRA-FIL-DIN976-A-4.8-(A2K)-M10X1000
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M10 |
Lunghezza (l1) | 1000 mm |
Normative | DIN 976-1 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 4.8 |
Superficie | Tipo zincato |
Forma | A |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Caratteristiche tecniche(X)