Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Accesso per i clienti già registrati
Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Profilo di protezione bordo

Profilo paraspigolo
GUAINA PROTET.AUTOBLOCCANTE 1-2MM

Cod. art.: 09610025

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Profilo di protezione bordo

Cod. art.: 09610025

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x 10

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Intervallo di presa min/max

1-2 mm

Versione

Con inserto in metallo, 16 x 0,3 mm

Temperatura d'esercizio min/max

-25 a 70 °C

Durezza Shore A

78

Resistenza ai raggi UV

Materiale

Cloruro di polivinile - PVC morbido

Colore

Nero

Peso prodotto (per pezzo)

69 g

Gamma di presa min

1 mm

Gamma di presa max

2 mm