Prodotti simili
Prodotti simili

Scala telescopica in alluminio professionale

Scala telescopica professionale
SCALA TELESCOPICA 4 X 4
Cod. art.: 0962931414
Articolo selezionato: Altre versioni
Domande? +39 06 907 798 00
Prezzo/UI Effettua il login per visualizzare i prezzi
x 1
Solo per utilizzatori professionali Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Informazioni sui prodotti:
  • Pagina catalogo in PDF 1
  • Verbale di prova 1
  • Istruzioni per l'uso 1
Descrizione
Scala regolabile e a cavalletto tutto in uno.

Con giunti di lamelle in alluminio

Pioli con zigrinatura altamente antiscivolo per maggiore stabilità e sicurezza sulla scala

anche in caso di suole bagnate o sporche.

La scala offre un appoggio molto sicuro su varie superfici

Grazie ai piedini in plastica appositamente ideati con rivestimento in gomma.

Indicazione

I ponteggi devono essere costruiti solo in combinazione con gli stabilizzatori per scale telescopiche in alluminio professionali!

Applicazione

Utilizzabile come ponteggio o come scala o scala a cavalletto da appoggio

Informazioni tecniche

Materiale

Alluminio

Superficie

Grezzo

Numero pioli

4 x 4

Misura montante

69 mm x 29 mm

Distanza pioli

280 mm

Capacità di carico

150 kg

Lunghezza scala standard min/max

2,5-4,2 m

Larghezza come scala d'appoggio

0,57 m

Altezza ultimo gradino calp. come scala d'appoggio max.

2,91 m

Altezza di lavoro come scala d'appoggio max.

4,41 m

Altezza raggiungibile come scala d'appoggio max.

4,91 m

Altezza appoggio come scala d'appoggio max. (con inclinazione 70°)

4 m

Lunghezza min/max come scala a cavalletto

1,23-2,03 m

Larghezza (inferiore/superiore) come scala a cavalletto

0,57/0,4 m

Altezza ultimo gradino calpestabile come scala a cavalletto max.

1,35 m

Altezza di lavoro come scala a cavalletto max.

2,85 m

Max. reaching height as step ladder

3,35 m

Passo scala come scala a cavalletto min./max.

0,90-1,40 m

Min./Max. height as step ladder

1,24-2,04 m

Altezza piano come piattaforma di lavoro min./max.

0,28-0,84 m

Dimensioni per trasporto

1,3 x 0,57 x 0,2 m

Peso

14 kg

Norme

EN 131

Prodotti complementari:
For professional aluminium telescopic ladders
For creating a working platform
The highly robust telescopic aluminium plank offers versatile and variable application options, e.g. as an auxiliary scaffold or a flexible working platform in conjunction with professional aluminium telescopic ladders or aluminium assembly trestles.
The highly robust telescopic aluminium plank offers versatile and variable application options, e.g. as an auxiliary scaffold or a flexible working platform in conjunction with professional aluminium telescopic ladders or aluminium assembly trestles.
 
Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui . Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il consenso all’uso di tutti i cookie OK
Top