Scala telescopica Struttura pieghevole
Scala telescopica con stabilizzatori ripiegabili
SCALA-TELESCOPICA-C/STABILIZZAT-13-PIOLI
Cod. art. 0962975410
EAN 4062856833474
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Flessibilità di utilizzo grazie alla struttura telescopica
- Possibilità di regolare la scala alla lunghezza richiesta
- Ingombro ridotto e compatta per il trasporto e lo stoccaggio
- Utilizzo universale negli spazi più ristretti grazie alla misura di apertura ridotta
Semplice e sicura
- Il design triangolare del montante impedisce la torsione
- Facile da estendere e con blocco automatico. I bottoni rossi sporgenti sotto ogni piolo indicano quando la scala è pronta per l'uso.
- Gli assorbitori integrati garantiscono il controllo della chiusura e riducono il rischio di schiacciamento.
- Pioli angolati e scanalati (80 mm) per un appoggio sicuro
- Piedini antiscivolo
- Portata fino a 150 kg
- Stabilizzatori laterali richiudibili per ampliamento della larghezza di base
- Conforme a EN-131
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Alluminio |
Superficie | Rivestimento in alluminio |
Numero di pioli | 1 x 13 |
Misure guida | 106 mm x 78 mm |
Distanza pioli | 300 mm |
Dimensioni piolo | 80 x 40 mm |
Capacità di carico | 150 kg |
Lunghezza scala standard min/max | 4,1-4,1 m |
Larghezza come scala d'appoggio | 0,89 m |
Altezza ultimo gradino calp. come scala d'appoggio max. | 2,8 m |
Altezza raggiungibile come scala d'appoggio max. | 4,9 m |
Dimensione di trasporto | 0,93 x 0,55 x 0,11 m |
Peso | 17,60 kg |