Pianale granito
Pianale veicolo, decorativo, granito
PAVIM-DECOR-GRAN-JUMPR-DUCA-BOXR-3450
Cod. art. 0963270025
EAN 4062856642458
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Sagomato esattamente in base alle specifiche del veicolo
- Adatto per diversi tipi di veicoli (fare riferimento alla tabella di compatibilità)
- Certificazione PEFC, per una gestione sostenibile delle foreste
- Standard con strisce in alluminio nell'area di ingresso (porta scorrevole/porta posteriore) e rientranze per montaggio a pavimento (acciaio)
- Solida Impiallacciatura in legno di betulla duro (spessore 12 mm)
- Superficie: Rivestimento speciale multicolore
- Colla: Resina fenolica conforme allo standard EN 314-2 / classe formaldeide 3; i gradi di emissione soddisfano i requisiti di Classe E1 (EN 13986), CARB fase II, ULEF (formaldeide a bassissima emissione)
- Truciolato: EN 312, classe formaldeide: E1 EN312
- Resistenza allo scivolamento: A norma DIN 51130, classe R12
Caratteristiche tecniche(X)
Per produttori di veicoli | Citroen, Fiat, Peugeot |
Per tipo di veicolo | Jumper L2, Ducato L2, Boxer L2 |
Anno di costruzione | Dal 2006 |
Interasse | 3450 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 46,000 kg |