Elementi di fissaggio 550 pezzi per Ford
Kit parti di montaggio Ford 550 pz
ASSORTIMENTO-MOLLETTE-(FORD)-550PZ
Cod. art. 0964501017
EAN 4068362012808
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Fornita senza valigette
- Ideale per altri prodotti ORSY, come valigie o cassetti di carrelli portautensili, grazie alle dimensioni della griglia 4.4.1
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 550 PZ |
BOTTONE-PORTA-FORD-NERO
BT-FORD-STOPFEN-KST-SCHWARZ
RIVETTO-PLASTICA-D6,2MM-FORD-NERO
BOTTONE AUDI VW FORD
RIVETTO PLASTICA UNIV.VARI MODELLI
RIVETTO-PLASTICA-(D7,75-8,25MM)-NERO
RIVETTO-(D3,25-3,75MM)-PA66-NERO
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.