Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Assortimento mollette FIAT-ALFA-LANCIA-JEEP

Assortimento mollette Fiat/Alfa/Lancia/Jeep
ASSORTIM-MOLLETTE-(FIAT/ALFA/JEEP)-500PZ

Cod. art. 0964501050

EAN 4099618592225

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Assortimento mollette FIAT-ALFA-LANCIA-JEEP

Cod. art. 0964501050

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Termoformato già assortito pronto all’uso (senza valigetta)

  • Ideale per lo stoccaggio nel cassetto dello scaffale Orsy o del carrello officina
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

500 PZ

Assortimento mollette FIAT-ALFA-LANCIA-JEEP compreso:
50 x
Bottone di fissaggio con bottone di fissaggio grossolano

BOTTONE DI FISSAGGIO FIAT FORO 6MM

Descrizione:
Diametro foratura min/max: 6,50-6,50 mm
Collegamento di lamiere, cartone, rivestimenti o altri componenti piatti
Quantità: 50 x
50 x
Rivetto a espansione in plastica senza tappo, con fessure multiple

RIVETTO P/UNO, RITMO, REGATA, THEMA

Descrizione: Per il fissaggio rapido di lamiere, cartone e plastica
Quantità: 50 x
100 x
Rivetto a espansione in plastica, altri

RIVETTO FISS.RIVESTIM./RIPARI FIAT

Quantità: 100 x
50 x
Bottone di fissaggio, tipo 4 Forma a espansione, tronca

BOTTONE FISS.ISOLAM.COFANO FIAT

Descrizione:
Diametro foratura min/max: 6,5-6,5 mm
Quantità: 50 x
25 x
Clip finitura per interni con design speciale

FISS.MONDANATURA FIANCATA DUCATO

Descrizione:
Diametro foratura min/max: 8-8 mm
Per il fissaggio di finiture agli elementi portanti
Quantità: 25 x
25 x
Bottone di fissaggio, tipo 4 Forma a espansione, tronca

BOTTONE FISSAGG.FIAT GRIGIO ANTRACIT

Descrizione:
Diametro foratura min/max: 8-9 mm
Quantità: 25 x
25 x
Clip finitura per interni, chiusa

FERMAPANNELLO E PARAURTI FIAT

Descrizione: Per il fissaggio di finiture agli elementi portanti
Quantità: 25 x
50 x
Clip finitura per interni, tipo 6

BOTTONE FISSAGGIO RIVESTIMENTI FIAT

Descrizione: Con doppia sezione del piedino, cappuccio combinato e testa non bombata
Quantità: 50 x
25 x
Dado a espansione arrotondato dal basso

FERMAPANNELLO-COMPOSTO-BLU

Descrizione: Per il fissaggio di lamiere con vite ST
Quantità: 25 x
50 x
Clip finitura per interni con testa mezzo tonda adatta per fori ovali

FERMAPANNELLO-BIANCO-FIAT-LANCIA-JEEP

Descrizione:
Per il fissaggio di finiture agli elementi portanti
Quantità: 50 x
25 x
Clip finitura per interni, chiusa

FERMAPANNELL.FIAT LANCIA PSA RENAULT

Descrizione:
Diametro foratura min/max: 8,2-8,2 mm
Per il fissaggio di finiture agli elementi portanti
Quantità: 25 x
25 x
Rivetto a innesto con tappo, arrotondato

RIVETTO IN PLAST.FIAT TOYOTA SUZUKI

Descrizione:
Diametro foratura min/max: 6,90-7,10 mm
Per i più esigenti dispositivi di fissaggio in lamiera con facile installazione
Quantità: 25 x
1 x
Inserto termoformato per valigia 4.4.1

INSERTO-TF-4.4.1-C-12-VANI

Descrizione:
Numero scomparti: 12 PZ; Larghezza scomparto x profondità scomparto x altezza scomparto: 100 x 48 x 52 mm
Un sistema di divisori fissi per lo stoccaggio e il prelievo ordinato di minuteria o piccoli componenti di vario tipo. Utilizzabile anche in combinazione con altri componenti del sistema.
Quantità: 1 x
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche