Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Bussole multiprofilo, 1/4 poll. Assortimento di 23 pz

Assortim chiavi a bussola multiprofilo 1/4" mini
ASS.CH. A BUSSOLA MINI 1/4

Cod. art. 096511 23

EAN 4049557637365

70,50 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Bussole multiprofilo, 1/4 poll. Assortimento di 23 pz

Cod. art. 096511 23

70,50 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Pratica scatola in metallo, utensili di qualità professionale ZEBRA®

Assortimento compatto da 23 pz con bussole multiprofilo in cassetta metallica


  • Questo assortimento comprende attrezzature di base ideali per l'uso in officina e attività fuori sede.

  • Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili

  • Gli utensili rimangono fermi in posizione durante il trasporto.

  • Gli utensili mancanti possono essere individuati a colpo d'occhio.


Soluzione ideale per le viti difficili da raggiungere


  • Le applicazioni includono veicoli a motore e commerciali, motocicli e biciclette, ingegneria meccanica, meccanica di precisione e industria del mobile.

  • La combinazione di cricchetti molto compatti, piatti e angolati e prolunghe consente di accedere alle viti che si trovano in punti stretti e difficili da raggiungere.

  • Numerosi dettagli pratici per semplificare le attività di avvitamento


Un solo utensile per tutte le esigenze: Bussola multiprofilo compatibile con 5 tipi di viti diverse


  • Ognuna delle bussole corte multiprofilo è adatta per teste delle viti esagonali metriche, quadrate metriche, poligonali metriche, esagonali in pollici e TX esterno.

  • L'assortimento include 6 bussole da 5 a 13 mm.

  • Ampia possibilità di avvitamenti

  • Il kit è completato da un portainserti lungo con mandrino a sostituzione rapida per i 15 inserti.

  • Gli inserti corti sono adatti per la maggior parte dei tipi di viti: croce PH, a taglio, a esagono incassato e TX


Serraggi potenti ed efficienti con coppie fino a 40 Nm


  • Le due prolunghe portabussola rigide trasferiscono direttamente la forza.

  • Il cricchetto reversibile molto sottile con testa compatta e angolata è dotato di un'impugnatura in materiale plastico ergonomica e robusta per lavorare in modo comodo e sicuro.

  • L'angolo di rotazione ridotto consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti.

  • Il disco zigrinato può essere azionato con il pollice per accelerare il processo di avvitamento.

  • La leva per reversione consente di passare dalla rotazione oraria a quella antioraria, permettendo il funzionamento con una sola mano.


Qualità estremamente elevata per una lunga durata


  • Superfici cromate e lucidate

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La lunga durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

23 PZ

Larghezza x altezza x profondità

130 x 32 x 80 mm

Bussole multiprofilo, 1/4 poll. Assortimento di 23 pz compreso:
1 x
Portainserti

PROLUNGA PORTA INSERTI 1/4 L100MM

Descrizione: Per lavorare con precisione e affidabilità con inserti diversi
Quantità: 1 x
1 x
Prolunga da 1/4 100 mm

PROLUNGA PORTABUSSOLE 1/4-L100MM

Quantità: 1 x
1 x
Inserto a taglio dritto C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTO TG - ATT.1/4 0,8 X 5,5 MM

Descrizione:
Lunghezza: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm di lunghezza, in tutti gli spessori x larghezze dei tagli più comuni
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTO PH1 -ATT. 1/4 L25MM

Descrizione:
PH1; Lunghezza: 25 mm
Con codifica a colori
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTO PH2 -ATT. 1/4 L25MM

Descrizione:
PH2; Lunghezza: 25 mm
Con codifica a colori
Quantità: 1 x
1 x
Adattatore DIN 7428 C 6.3 (1/4 di pollice)

PORTABUSS-C1/4-ATT-QUADRO-1/4POLL

Descrizione:
1/4 poll.; Lunghezza: 25 mm
Pratico adattatore per molti utensili
Quantità: 1 x
1 x
Inserto per esagono incassato C 6.3 (1/4 poll.) con profilo brevettato POWERDRIV®

INSERTI P/ESAG.INCASS.-3MM- ATT.1/4

Descrizione:
3 mm; Lunghezza: 25 mm
Quantità: 1 x
1 x
Inserto per esagono incassato C 6.3 (1/4 poll.) con profilo brevettato POWERDRIV®

INSERTI P/ESAG.INCASS.-4MM- ATT.1/4

Descrizione:
4 mm; Lunghezza: 25 mm
Quantità: 1 x
1 x
Inserto per esagono incassato C 6.3 (1/4 poll.) con profilo brevettato POWERDRIV®

INSERTI P/ESAG.INCASS.-5MM- ATT.1/4

Descrizione:
5 mm; Lunghezza: 25 mm
Quantità: 1 x
1 x
Inserto per esagono incassato C 6.3 (1/4 poll.) con profilo brevettato POWERDRIV®

INSERTI P/ESAG.INCASS.-6MM- ATT.1/4

Descrizione:
6 mm; Lunghezza: 25 mm
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTI TX 1/4 L.26 MM TX 10

Descrizione:
TX10; 10
Design corto per viti TX di tutte le dimensioni comuni
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTI TX 1/4 L.26 MM TX 15

Descrizione:
TX15; 15
Design corto per viti TX di tutte le dimensioni comuni
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTI TX 1/4 L.26 MM TX 20

Descrizione:
TX20; 20
Design corto per viti TX di tutte le dimensioni comuni
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTI TX 1/4 L.26 MM TX 25

Descrizione:
TX25; 25
Design corto per viti TX di tutte le dimensioni comuni
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTI TX 1/4 L.26 MM TX 27

Descrizione:
TX27; 27
Design corto per viti TX di tutte le dimensioni comuni
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTI TX 1/4 L.26 MM TX 30

Descrizione:
TX30; 30
Design corto per viti TX di tutte le dimensioni comuni
Quantità: 1 x
1 x
Leva a cricchetto per inserti da 1/4

CRICCHETTO P/INSERTI 1/4 L100MM

Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola multi-profilo da 1/4 poligonale, multiprofilo

BUSSOLA C.IMPRONTA MULTIPLA 1/4 5MM

Descrizione:
5 mm
Il profilo multiplo si adatta alle cinque tipologie di teste di viti più comuni!
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola multi-profilo da 1/4 poligonale, multiprofilo

BUSSOLA C.IMPRONTA MULTIPLA 1/4 6MM

Descrizione:
6 mm
Il profilo multiplo si adatta alle cinque tipologie di teste di viti più comuni!
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola multi-profilo da 1/4 poligonale, multiprofilo

BUSSOLA C.IMPRONTA MULTIPLA 1/4 8MM

Descrizione:
8 mm
Il profilo multiplo si adatta alle cinque tipologie di teste di viti più comuni!
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola multi-profilo da 1/4 poligonale, multiprofilo

BUSSOLA C.IMPRONTA MULTIPLA 1/4 10MM

Descrizione:
10 mm
Il profilo multiplo si adatta alle cinque tipologie di teste di viti più comuni!
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola multi-profilo da 1/4 poligonale, multiprofilo

BUSSOLA C.IMPRONTA MULTIPLA 1/4 11MM

Descrizione:
11 mm
Il profilo multiplo si adatta alle cinque tipologie di teste di viti più comuni!
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola multi-profilo da 1/4 poligonale, multiprofilo

BUSSOLA C.IMPRONTA MULTIPLA 1/4 13MM

Descrizione:
13 mm
Il profilo multiplo si adatta alle cinque tipologie di teste di viti più comuni!
Quantità: 1 x
Cassettina metallica
1 x
Cassettina metallica

METBOX-130X80X32-SZ0

Descrizione: Misura 0
Quantità: 1 x