Chiavi a bussola da 1/4 poll. Assortimento di 42 pz
Assortimento chiavi a bussola 1/4", 42 pz
ASS.CHIAVI A BUSSOLA ZEBRA 1/4 42 PZ
Cod. art. 096511 42
EAN 4045989485574
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Assortimento completo di 42 pz in cassetta metallica
- Questo assortimento comprende attrezzature di base ideali per l'uso in officina e attività fuori sede
- Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili
- Gli utensili rimangono fermi in posizione durante il trasporto.
- È possibile accorgersi immediatamente se mancano utensili.
Prodotto perfetto per numerose applicazioni pratiche
- 12 bussole corte con misura chiave da 4 a 14 mm
- 9 bussole lunghe con misura chiave da 6 a 14 mm
- 15 inserti per le viti più comuni: PH, a taglio, a esagono incassato e TX
- Con cacciavite porta bussola snodo cardanico e raccordo portainserti con mandrino a sostituzione rapida
- Ciò comporta un'ampia varietà di avvitamenti
Serraggio potente ed efficiente
- Le due prolunghe rigide consentono il trasferimento diretto della forza.
- Le leve a cricchetto sono dotate di manico ergonomico e robusto in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro
- Reversibile con una sola mano tramite ghiera sulla testa
- L'angolo di ripresa ridotto di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti.
Qualità estremamente elevata per una lunga durata
- Superfici cromate e lucidate
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
- La lunga durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 42 PZ |
CACCIAV. PORTABUS 1/4 IMP C.ATT.1/4
INSERTI P/ESAG.INCASS.-3MM- ATT.1/4
INSERTI P/ESAG.INCASS.-4MM- ATT.1/4
INSERTI P/ESAG.INCASS.-5MM- ATT.1/4
INSERTI P/ESAG.INCASS.-6MM- ATT.1/4
CRICCHETTO ZEBRA ATTACCO 1/4
BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT.1/4 4MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 5MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 6MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 7MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 8MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 9MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 10MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 11MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 12MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 13MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 14MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT.1/4 5,5MM
BUSSOLA ZEBRA ESAG.LUNGA ATT1/4 6MM
BUSSOLA ZEBRA ESAG.LUNGA ATT1/4 7MM
BUSSOLA ZEBRA ESAG.LUNGA ATT1/4 8MM
BUSSOLA ZEBRA ESAG.LUNG. ATT1/4 9MM
BUSSOLA ZEBRA ESAG.LUNGA ATT1/4 10MM
BUSSOLA ZEBRA ESAG.LUNG. ATT1/411MM
BUSSOLA ZEBRA ESAG.LUNG. ATT1/4 12MM
BUSSOLA ZEBRA ESAG.LUNG. ATT1/4 13MM
BUSSOLA ZEBRA ESAG.LUNG. ATT1/414MM
PORTAINSERTI ATT.RAPIDO 1/4 P.CRICH
FMINRT-(096511 42)
METALBOX 280X165X45 PER 096512 370
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.